플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS LF215M1 0-20 3/8 압력 조절기, 암나사산, 3/8인치 크기, 황동 | BP3MHW 0009841

WATTS LF215M1 0-20 3/8 압력 조절기, 암나사, 3/8인치 크기, 황동

재고 있음 있음
항목: BP3MHW 모델: LF215M1 0-20 3/8교차 참조: 0009841

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,158,220 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 조정기
본체 재질황동
인 레트 연결암나사
인 레트 크기3 / 8 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
자재스테인리스 강
맥스. 작동 온도.120도 에프
최대 일의 압박감300 PSI
Mfr. 시리즈LF215
최소 온도0도 F
콘센트 연결암나사
출구 크기3 / 8 "
콘센트 유형암나사
압력 설정 범위0.68 바
스트레이너가능
스타일ㅁㄴㅇㄹ
나사 유형NPT
밸브 디자인ㅁㄴㅇㄹ

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.04

제품 세부 사항 :

압력 조절기, 암나사, 3/8인치 크기, 황동

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력본체 재질연결 유형최대 온도출구 크기압력 조정 범위높이인 레트 크기가격
WATTS p-60 소형 압력 조절기, 0~125psi 조정 범위, 1/4인치 포트 크기 | AA9KAF 1DMK5 P-60300의 PSI열가소성 물질-150도 F1 / 4 "0 ~ 125 psi3"1 / 4 "₩ 111,475
WATTS 3/4 LFH560-G 압력 조절기 3/4인치 10 ~ 60 Psi | AB8QYD 26X143 3/4 LFH560-G300의 PSI무연 황동FGHT x MGHT140도 F3 / 4 "10 ~ 60 psi2.25 "3 / 4 "₩ 230,597
WATTS 1/2 LF263AP 20-175 압력 조절기 1/2 인치 20 ~ 175 Psi | AD3MQJ 40F295 1/2 LF263AP 20-175300의 PSI무연 황동FNPT140도 F1 / 2 "20 ~ 175 psi4.375 "1 / 2 "₩ 667,800
WATTS 1/4 LF263A-1-25 압력 조절기 1/4인치 1 - 25 Psi | AF8EDA 25CC57 1/4 LF263A-1-25300의 PSI황동FNPT140도 F1 / 4 "1 ~ 25 psi4.375 "1 / 4 "₩ 455,752
WATTS LF263A 50-175 압력 조절기 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGH 29YL67 LF263A 50-175300의 PSI-FNPT x FNPT---4.375 "-₩ 282,100
WATTS LF215M1 0-50 1/4 압력 조절기, 암나사산, 1/4인치 크기, 황동 | BP3LKK 0009840 LF215M1 0-50 1/4-황동--1 / 4 "--1 / 4 "₩ 1,039,416
WATTS LF215M1 0-20 1/4 압력 조절기, 암나사산, 1/4인치 크기, 황동 | BP3LKM 0009839 LF215M1 0-20 1/4-황동--1 / 4 "--1 / 4 "₩ 1,079,344

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS LF215M1 0-20 3/8 압력 조절기, 암나사, 3/8인치 크기, 황동
₩ 1,158,220 /단위