항목 | 환풍기 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 3C308 |
베어링 크기 | 3 / 4 " |
베어링 유형 | 밀봉 된 필로우 블록 |
CFM 범위 | 4105 ~ 6003 |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C215 |
플랜지 깊이 | 1" |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C746 |
높이 | 28 " |
흡기 가드 번호 | 1WBU3 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 18 " |
모터 HP | 1 / 4에 3 / 4 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 6 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 새로운 설치를위한 벽 고리 및 셔터 |
RPM 범위 | 785 ~ 1148 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 표준 듀티 벨트 드라이브 덜 드라이브 패키지 |
UPC | 190735149454 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 24-3 / 8 " |
벤 투리 깊이 | 4-3 / 8 " |
날씨 번호 | 1WBV9 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 57.91 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 74.17 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 차원 C | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 유형 | 치수 D | 유리 섬유 벽 셔터 아니. | 프레임 재질 | 완전 부하 암페어 | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D952 | 2-3 / 8 " | - | 공 | 8-1 / 4 " | - | 아연 | 1.8 | - | ₩ 235,830 | ||
10D953 | 3" | 4C555 | 공 | 10-1 / 4 " | 5C210 | 아연 | 1.8 | 2C526 | ₩ 233,747 | ||
10D955 | 3-1 / 4 " | - | 소매 | 14-1 / 4 " | - | 아연 | 0.8 | - | ₩ 305,042 | ||
60KT20 | 26 3 / 8 " | - | 밀봉 된 필로우 블록 | 19 3 / 8 " | - | - | - | - | ₩ 3,221,557 | RFQ
| |
60RG45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,515,622 | RFQ
| |
60RG46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,487,325 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.