항목 | 정압 부스터 시스템 |
A | 6.1 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 15.4 @ 45 피트 |
최고의 효율성 GPM @ PSI | 15.4 @ 20 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 15-16 Ft에서 34-56.5GPM |
디퓨저 재료 | 주철 |
Duty | 끊임없는 |
15 PSI에서 GPM | 14.6 |
20 PSI에서 GPM | 15.0 |
25 PSI에서 GPM | 12.0 |
30 PSI에서 GPM | 8.8 |
35 PSI에서 GPM | 3.5 |
높이 | 18 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 열가소성 물질 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1" |
길이 | 17 " |
맥스. 케이스 압력 | 75 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1" |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. GPM @ PSI | 25.1 @ 39.2 |
맥스. 입구 압력 | 50의 PSI |
맥스. 액체 온도. | 90 F |
최대. 압력 | 39.2 PSI |
최소 GPM @ PSI | 25.1 @ 39.2 |
최소 필요한 입구 흐름 | 25.1 |
모터 주변 온도. 평가 | 65C / 149F |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
플러그 또는 커넥터 유형 | 직접 와이어 |
압력 범위 | 0-39.2 PSI |
압력 스위치 설정 | 14.5-45 |
인감 신청 | 200 PSI 이하의 맑은 물 |
씰 재질 | 좋은 |
씰 타입 | 기계적 밀봉 |
서비스 요인 | 1.1 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
인턴십 | 2 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
전압 | 115 |
물에 젖은 재료 | 열가소성, CI, 416 SS, Buna N, 탄소, 세라믹, BR |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 10.07 |
선박 높이 (cm) | 49.02 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8413702040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.