DAYTON 부스터 펌프, 스테인리스 스틸
스타일 | 모델 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 20 PSI에서 GPM | HP | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HFA6 | 4.9 | 13.2 @ 45 피트 | 13-14 Ft에서 34-56.5GPM | 12.1 | 1/2 | 34.8 PSI | 0-34.8 PSI | ₩ 1,304,660 | |
A | 4HFA7 | 6.1 | 15.4 @ 45 피트 | 15-16 Ft에서 34-56.5GPM | 15.0 | 3/4 | 39.2 PSI | 0-39.2 PSI | ₩ 1,304,870 | |
A | 4HFA8 | 7.7 | 15.2 @ 67 피트 | 15-21 Ft에서 45-67.8GPM | 17.8 | 1 | 47.1 PSI | 0-47.1 PSI | ₩ 1,562,995 |
부스터 펌프, 스테인리스 스틸
Dayton 부스터 펌프는 상업 및 산업 응용 분야에서 생산적으로 지하수를 펌핑하는 탱크 없는 펌프 시스템입니다. 이 펌프에는 열가소성 임펠러가 제공되어 유체의 압력과 흐름을 증가시켜 마모 및 부식 방지 펌프를 만듭니다. Buna 씰이 있는 4.9단계 임펠러 설계와 펌프 상태를 표시하는 제어 패널이 특징입니다. 6.1, 7.7 및 XNUMX암페어 정격 전류로 제공되는 다양한 부스터 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공장 내 사무용 액세서리
- HVAC 브러시
- Plumb Bobs
- 유틸리티 카트 액세서리
- 파이프 안장
- 실험실 자재
- 도어 하드웨어
- 엿보는 도구
- 윤활유
- 용접봉 및 와이어
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "500 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- HUBBELL PREMISE WIRING 광섬유 데이터 및 통신 패치 코드, OFNP 재킷
- WESTWARD 테이퍼 생크 드릴, 모스, 흑색 산화물
- SCHNEIDER ELECTRIC 비조광 푸시 버튼
- MACROMATIC 240VAC, 펌프 씰 오류
- MAIN FILTER INC. 회전식 필터, 유리, 3마이크론, 바이톤 씰
- HOFFMAN 경사진 전면 HMI 인클로저 후면 커버
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-18 unc
- EATON S611 시리즈 기계식 러그 키트
- EAZYPOWER 척 키 KG L형