항목 | 연료 필터 하우징 |
필요한 카트리지 | 가능 |
색상 | 백 |
지름 | 3 11 / 16 " |
유량 | 20gpm |
헤드 재료 | 알류미늄 |
높이 | 7 11 / 16 " |
주택 자재 | 강철 |
입력 / 출력 | 1 인치 NPT |
최대. 흐름 | 20gpm |
맥스. 흐름 GPM | 20 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
최대 온도 | 140 학위 |
미크론 | 10 |
감소 | 미립자 오염 물질 및 물 제거 |
크기 | 1 인치 NPT |
타입 | 카트리지 회전 |
UPC | 190735297780 |
폭 | 4.156 " |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 20.5 |
선박 길이 (cm) | 10.49 |
선박 폭 (cm) | 11.99 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.