항목 | 연료 필터 하우징 |
필요한 카트리지 | 가능 |
색상 | 투명한 |
지름 | 4 1 / 4 " |
유량 | 20gpm |
헤드 재료 | 알류미늄 |
높이 | 10.25 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
입력 / 출력 | 1 인치 NPT |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 140 F |
미크론 | 10 |
크기 | 1 인치 NPT |
타입 | 필터 |
UPC | 190735114681 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.