DAYTON 연료 필터 하우징
스타일 | 모델 | 크기 | 색상 | 지름 | 타입 | 폭 | 높이 | 주택 자재 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12F728 | 1 인치 NPT | 투명한 | 4 1 / 4 " | 필터 | 4.25 " | 10.25 " | 폴리 카보네이트 | 150의 PSI | ₩ 78,417 | |
B | 40M298 | 1 인치 NPT | 백 | 3 11 / 16 " | 카트리지 회전 | 4.156 " | 7 11 / 16 " | 강철 | 50의 PSI | ₩ 81,637 | |
B | 40M299 | 1 인치 NPT | 백 | 3 11 / 16 " | 카트리지 회전 | 4.156 " | 7 11 / 16 " | 강철 | 50의 PSI | ₩ 86,695 | |
C | 12F727 | 3 / 4 "NPT | 투명한 | 4 1 / 4 " | 필터 | 4.25 " | 10.25 " | 폴리 카보네이트 | 150의 PSI | ₩ 80,290 |
연료 필터 하우징
Dayton 연료 필터는 휘발유, 디젤 연료, 에탄올 혼합 휘발유(E1~E85) 및 바이오디젤(최대 B20)을 처리하는 데 사용할 수 있습니다. 싱크 밑 여과, 사전 및 사후 역삼투압, 레저용 차량 여과 및 식품 서비스에 이상적으로 사용됩니다. 50 및 150psi의 최대 압력 등급으로 제공되는 다양한 연료 필터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유해 폐기물 봉투
- 진열장
- 유지 보수 세트 액세서리
- 직선 블레이드 장치 액세서리
- 유압 저장통 흡입 스트레이너
- 작업대 및 액세서리
- 냉각 팬 및 액세서리
- 데이터 기록계
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 우물펌프
- A.R. NORTH AMERICA 하수 노즐
- VOLLRATH 딤플 팬 쿼트
- POLYSCIENCE 외부 프로브 피트
- SLOAN 진공 차단기
- APPLETON ELECTRIC 백열등 설비
- CH HANSON 수직 밴드 톱
- SPEARS VALVES 스케줄 80 클래스 150 플랜지 절연 조인트, PVC 볼트 아이솔레이터가 있는 PP 플랜지 스페이서
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 종단 캡 키트
- MARTIN SPROCKET 타이밍 풀리, L 벨트 피치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, XDNS 단일 감속 감속기