항목 | 탈수 / 유틸리티 펌프 |
A | 2.6 AC |
소재베이스 | 폴리 프로필렌 |
코드 길이 | 10ft. |
지름 | 6" |
NPT 방전 | 1-1 / 4 " |
함수 | 펌프는 지하, 창 우물, 옥상, 연못 및 저장 탱크와 같은 얕은 침수 지역을 탈수하기 위해 3/8 인치 깊이까지 고여있는 물을 배수합니다. |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 23 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 14.2 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 5 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 32.9 |
처리 | 탑 캐리 |
높이 | 10.5 " |
주거 | 폴리 프로필렌 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
HP | 1/4 |
임펠러 재질 | PA |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 22 피트 |
샤프트 재질 | 부나 N |
샤프트 씰 | CRB / CMC |
탑 소재 | 폴리 프로필렌 |
UPC | 190735296394 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.