항목 | 탈수 / 유틸리티 펌프 |
A | 4.7 AC |
소재베이스 | 304 SS |
베어링 유형 | 더블 볼 |
코드 길이 | 20ft. |
코드 크기 | 16/3 |
코드 타입 | SJT-CR |
지름 | 9.125 " |
NPT 방전 | 2" |
Duty | 끊임없는 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 75 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 64 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 51 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 40 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 27 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 13 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 74 |
높이 | 16 5 / 16 " |
주거 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 304 SS |
길이 | 9.1 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 4 " |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 36 피트 |
최소 웅덩이 직경 | 10 " |
모터 인클로저 | 텐브 |
모터 하우징 재질 | 304 SS |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | Dbl CRB / CMC, Viton |
샤프트 씰 | 더블 카본, 세라믹, Viton |
열 보호 | Automatic |
탑 소재 | 304 SS |
타입 | 내화학성 잠수정 |
전압 | 115 |
폭 | 6.3 " |
선박 중량 (kg) | 10.73 |
선박 높이 (cm) | 40.39 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.