그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 |
베젤 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 |
색상 | 초록색 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 금속 |
자재 | 금속 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 4, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 풀 가드 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베젤 | 색상 | 연락처 양식 | 헤드 재료 | 자재 | NEMA 평가 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G430 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 빨간색 | 1NO / 1NC | 금속 | 금속 | 4, 13 | 가드 없음 | ₩ 175,437 | ||
30G431 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 초록색 | 1NO / 1NC | 금속 | 금속 | 4, 13 | 가드 없음 | ₩ 175,437 | ||
30G432 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 검정 | 1NO / 1NC | 금속 | 금속 | 4, 13 | 가드 없음 | ₩ 175,437 | ||
30G433 | 플라스틱 | 빨간색 | 1NO / 1NC | 플라스틱 | 플라스틱 | 4, 4X, 13 | 가드 없음 | ₩ 142,240 | ||
30G437 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 빨간색 | 1NO / 1NC | 금속 | 금속 | 4, 13 | 풀 가드 | ₩ 174,212 | ||
30G439 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 | 보편적 인 | 1NO / 1NC | 금속 | 금속 | 4, 13 | 풀 가드 | ₩ 142,432 | ||
30G440 | 플라스틱 | 빨간색 | 1NO / 1NC | 플라스틱 | 플라스틱 | 4, 4X, 13 | 풀 가드 | ₩ 119,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.