그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방화 댐퍼 |
기류 방향 | 수직선 |
어플리케이션 | 화재 |
블레이드 마감 | 아연 |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 타입 | 커튼 |
클로저 유형 | 중량 |
댐퍼 높이 | 11-3 / 4 " |
댐퍼 종류 | 정적인 |
댐퍼 폭 | 11-3 / 4 " |
방화 | 1-1 / 2 시간 |
덕트 형상의 경우 | 사각형. |
프레임 깊이 | 3 3 / 4 " |
프레임 마감 | 아연 |
프레임리스 플랜지 | 144 평방 인치 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 재질 두께 | 22가. |
자유 지역 | 0.7 평방 피트. |
가용성 링크 온도 | 165도 에프 |
자재 | 22가. 아연 도금 강판 |
맥스. 주변 온도. | 165도 에프 |
장착 위치 | 벽 |
장착 위치 | 수직선 |
실장 형 | 정적, 수직 |
공칭 덕트 높이 | 12 " |
공칭 덕트 폭 | 12 " |
전체 높이 | 11 3 / 4 " |
전체 길이 | 3 3 / 4 " |
전체 폭 | 11 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | dayton-2tga5.pdf |
권장 유지 각도 | 2TGH2 |
대략적인 개구부 모양 | 사각형. |
거친 개구 폭 | 12 " |
셰이프 | 사각형. |
스위치 동작 | 일반적으로 열려 |
UPC | 190735232880 |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
A. 예, 사용 후 가용성 링크를 교체하여 댐퍼 기능을 복원할 수 있습니다.
A. 가용성 링크는 최대 165°F의 온도를 견딜 수 있습니다. 링크가 이 온도 값을 초과하면 잠재적인 화재 위험을 방지하기 위해 댐퍼가 닫히게 됩니다.
A. 커튼형 블레이드는 아연도금 강철 구조로 되어 있어 내화성과 내구성이 뛰어납니다.
A. 댐퍼의 폐쇄 메커니즘은 공기 흐름을 차단하여 덕트를 통한 화재 및 연기의 통과를 방지합니다.
모델 | 덕트 형상의 경우 | 프레임리스 플랜지 | 자유 지역 | 실장 형 | 전체 높이 | 대략적인 개구부 모양 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TGA3 | - | - | 0.219 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 99,750 | |
2TGA5 | 직사각형의 | 72 평방 인치 | 0.3 평방 피트. | 정적, 수직 | 5 3 / 4 " | 직사각형의 | 직사각형의 | ₩ 107,135 | |
2TGA6 | - | - | 0.401 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 109,900 | |
2TGA7 | - | - | 0.528 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 111,037 | |
2TGA9 | - | - | 0.772 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 138,110 | |
2TGC2 | - | - | 0.561 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 118,405 | |
2TGC3 | - | - | 0.901 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 161,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.