그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방화 댐퍼 |
기류 방향 | 수직선 |
어플리케이션 | 화재 |
블레이드 마감 | 아연 |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 타입 | 커튼 |
클로저 유형 | 중량 |
댐퍼 높이 | 5-3 / 4 " |
댐퍼 종류 | 정적인 |
댐퍼 폭 | 11-3 / 4 " |
방화 | 1-1 / 2 시간 |
덕트 형상의 경우 | 직사각형의 |
프레임 깊이 | 3 3 / 4 " |
프레임 마감 | 아연 |
프레임리스 플랜지 | 72 평방 인치 |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 재질 두께 | 22가. |
자유 지역 | 0.3 평방 피트. |
가용성 링크 온도 | 165도 에프 |
자재 | 22가. 아연 도금 강판 |
맥스. 주변 온도. | 165도 에프 |
장착 위치 | 벽 |
장착 위치 | 수직선 |
실장 형 | 정적, 수직 |
공칭 덕트 높이 | 6" |
공칭 덕트 폭 | 12 " |
전체 높이 | 5 3 / 4 " |
전체 길이 | 3 3 / 4 " |
전체 폭 | 11 3 / 4 " |
제품 데이터 시트 | dayton-2tga5.pdf |
권장 유지 각도 | 2TG8 |
대략적인 개구부 모양 | 직사각형의 |
거친 개구 폭 | 12 " |
셰이프 | 직사각형의 |
스위치 동작 | 일반적으로 열려 |
UPC | 190735232859 |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
A. 가용성 링크는 화씨 165도에서 녹아 화재 발생 시 댐퍼가 닫히게 됩니다.
A.
A. 수동 방화 댐퍼와 자동 방화 댐퍼는 모두 건물 내 화재 및 연기 확산을 방지하도록 설계된 방화 시스템의 중요한 구성 요소입니다. 수동 방화 댐퍼는 활성화를 위해 일반적으로 기계식 레버나 스위치를 통한 물리적 개입이 필요한 반면, 자동 방화 댐퍼는 화재 경보기, 연기 감지기 또는 온도 센서에 반응하여 자율적으로 작동합니다. 주요 차이점은 활성화 메커니즘에 있습니다. 수동 댐퍼는 사람의 개입이 필요하므로 제어 능력은 향상되지만 응답 시간은 느려질 수 있습니다. 반면, 자동 댐퍼는 화재 관련 신호에 대해 더 빠르고 자동화된 반응을 제공하여 화재 및 연기를 신속하게 억제하여 안전을 강화합니다.
모델 | 덕트 형상의 경우 | 프레임리스 플랜지 | 자유 지역 | 실장 형 | 전체 높이 | 대략적인 개구부 모양 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TGA3 | - | - | 0.219 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 99,750 | |
2TGA6 | - | - | 0.401 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 109,900 | |
2TGA7 | - | - | 0.528 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 111,037 | |
2TGA8 | 사각형. | 144 평방 인치 | 0.7 평방 피트. | 정적, 수직 | 11 3 / 4 " | 사각형. | 사각형. | ₩ 155,785 | |
2TGA9 | - | - | 0.772 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 138,110 | |
2TGC2 | - | - | 0.561 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 118,405 | |
2TGC3 | - | - | 0.901 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 161,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.