항목 | 주거용 탈수 펌프 |
A | 3.2 |
베어링 유형 | 듀얼 볼 |
코드 길이 | 20ft. |
코드 크기 | 16/3 |
코드 타입 | 3-Conductor SJTOW, 물과 기름에 대한 내성 |
지름 | 5.625 " |
NPT 방전 | 1-1/4" GHT |
Duty | 끊임없는 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 24 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 15 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 8 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 21 |
처리 | 탑 캐리 |
높이 | 10.625 " |
주거 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
절연 클래스 | B |
길이 | 10.625 " |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 머리 | 20 피트 |
최소 웅덩이 직경 | 12 " |
모터 하우징 재질 | 스테인리스 강 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 세라믹, Buna N, 스테인리스 스틸 |
열 보호 | Automatic |
탑 소재 | 스테인리스 강 |
타입 | 주거용 탈수 |
UPC | 190735110614 |
전압 | 115 |
폭 | 5.62 " |
선박 중량 (kg) | 7.43 |
선박 높이 (cm) | 35.81 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.