DAYTON IEC 소형 회로 차단기, C & D 곡선
스타일 | 모델 | 폭 | AC 전압 등급 | A | 곡선 유형 | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33V886 | 0.71 " | 277 VAC | 1 | C | 48 VDC | 28 AWG | 12 AWG | 1 | ₩ 65,117 | |
A | 33V888 | 0.71 " | 277 VAC | 2 | C | 48 VDC | 77 AWG | 61 AWG | 1 | ₩ 70,927 | |
A | 33V956 | 0.71 " | 277 VAC | 25 | D | 48 VDC | 2 AWG | 14 AWG | 1 | ₩ 64,767 | |
A | 33V894 | 0.71 " | 277 VAC | 10 | C | 48 VDC | 24 AWG | 8 AWG | 1 | ₩ 60,042 | |
A | 33V954 | 0.71 " | 277 VAC | 20 | D | 48 VDC | 3 AWG | 13 AWG | 1 | ₩ 58,100 | |
B | 33V953 | 1.42 " | 480 VAC | 10 | D | 96 VDC | 4 AWG | 12 AWG | 2 | ₩ 90,387 | |
B | 33V941 | 1.42 " | 480 VAC | 20 | C | 96 VDC | 10 AWG | 6 AWG | 2 | ₩ 90,387 | |
B | 33V937 | 1.42 " | 480 VAC | 2 | C | 96 VDC | 13 AWG | 3 AWG | 2 | ₩ 138,705 | |
B | 33V936 | 1.42 " | 480 VAC | 1 | C | 96 VDC | 14 AWG | 2 AWG | 2 | ₩ 137,147 | |
B | 33V923 | 1.42 " | 480 VAC | 32 | D | 96 VDC | 43 AWG | 27 AWG | 2 | ₩ 9,397 | |
B | 33V920 | 1.42 " | 480 VAC | 16 | D | 96 VDC | 19 AWG | 3 AWG | 2 | ₩ 90,387 | |
B | 33V957 | 1.42 " | 480 VAC | 25 | D | 96 VDC | 1 AWG | 15 AWG | 2 | ₩ 120,120 | |
B | 33V914 | 1.42 " | 480 VAC | 16 | C | 96 VDC | 20 AWG | 4 AWG | 2 | ₩ 121,660 | |
C | 33V921 | 2.13 " | 480 VAC | 16 | D | 평가되지 않음 | 61 AWG | 45 AWG | 3 | ₩ 134,452 | |
C | 33V905 | 2.13 " | 480 VAC | 20 | D | 평가되지 않음 | 49 AWG | 33 AWG | 3 | ₩ 134,452 | |
C | 33V924 | 2.13 " | 240 VAC | 32 | D | 평가되지 않음 | 60 AWG | 44 AWG | 3 | ₩ 134,452 | |
C | 33V904 | 2.13 " | 480 VAC | 10 | D | 평가되지 않음 | 70 AWG | 54 AWG | 3 | ₩ 134,452 | |
C | 33V903 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | D | 평가되지 않음 | 71 AWG | 55 AWG | 3 | ₩ 141,120 | |
C | 33V902 | 2.13 " | 480 VAC | 4 | D | 평가되지 않음 | 72 AWG | 56 AWG | 3 | ₩ 147,455 | |
C | 33V897 | 2.13 " | 480 VAC | 20 | C | 평가되지 않음 | 21 AWG | 5 AWG | 3 | ₩ 134,452 | |
C | 33V895 | 2.13 " | 480 VAC | 10 | C | 평가되지 않음 | 23 AWG | 7 AWG | 3 | ₩ 134,452 | |
C | 33V893 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | C | 평가되지 않음 | 75 AWG | 59 AWG | 3 | ₩ 162,575 |
IEC 소형 회로 차단기, C & D 곡선
Dayton 회로 차단기는 과부하 또는 단락으로부터 전기 회로를 보호하도록 설계된 자동 작동 전기 스위치로 사용됩니다. 이 UL 인증 회로 차단기는 장시간 및 순간 보호를 모두 제공하는 열 자기식 트립과 함께 제공됩니다. 빠른 수리 및 설치를 위해 러그 유형 단자 연결이 있는 DIN 레일 장착 기능이 있습니다. 이 Dayton 회로 차단기는 다음의 C 및 D 곡선 유형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리
- 철도 유출 방지
- 에어 컨베이어
- 드럼 리프터 액세서리
- 아크 플래시 보호
- 스레드 삽입
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 케미컬펌프
- 솔레노이드
- KIPP M16 나사 크기 조절 핸들
- MOON AMERICAN 캡이 있는 소화전 어댑터
- SIMONDS 정사각형 파일
- PARKER 프론트 페룰 황동 A-lok
- ADVANCE TABCO 얼음 통, 드롭 인
- VULCAN HART 인서트, 레드
- GORLITZ 회전 헤드 노즐
- THOMAS & BETTS XJG88 시리즈 유니버설 커플링
- DAZOR 모바일 플로어 스탠드, 40.5인치
- AMERICAN TORCH TIP 아르곤 호스