그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 480 VAC |
240VAC에서 AIR | 10kA |
277VAC에서 AIR | 10kA |
480VAC에서 AIR | 10kA |
A | 20 |
곡선 유형 | C |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 3" |
프레임 크기 | 32 |
길이 | 4.01 " |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 21 AWG |
최소 와이어 크기 | 5 AWG |
설치 | DIN 레일 |
극 수 | 3 |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 순간 고정 |
폭 | 2.13 " |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 8.15 |
선박 길이 (cm) | 5.41 |
선박 폭 (cm) | 7.39 |
HS 코드 | 8536200020 |
원산지 | CN |
모델 | 폭 | AC 전압 등급 | A | 곡선 유형 | DC 전압 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33V886 | 0.71 " | 277 VAC | 1 | C | 48 VDC | 28 AWG | 12 AWG | 1 | ₩ 65,117 | |
33V888 | 0.71 " | 277 VAC | 2 | C | 48 VDC | 77 AWG | 61 AWG | 1 | ₩ 70,927 | |
33V893 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | C | 평가되지 않음 | 75 AWG | 59 AWG | 3 | ₩ 162,575 | |
33V894 | 0.71 " | 277 VAC | 10 | C | 48 VDC | 24 AWG | 8 AWG | 1 | ₩ 60,042 | |
33V895 | 2.13 " | 480 VAC | 10 | C | 평가되지 않음 | 23 AWG | 7 AWG | 3 | ₩ 134,452 | |
33V902 | 2.13 " | 480 VAC | 4 | D | 평가되지 않음 | 72 AWG | 56 AWG | 3 | ₩ 147,455 | |
33V903 | 2.13 " | 480 VAC | 6 | D | 평가되지 않음 | 71 AWG | 55 AWG | 3 | ₩ 141,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.