DAYTON 플러그인 유틸리티 펌프, 스테인리스 스틸 베이스
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | A | 지름 | 높이 | HP | 길이 | 최대 머리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11C685 | 21 | 3.2 | 5.625 " | 10.625 " | 1/4 | 10.625 " | 20 피트 | 5.62 " | ₩ 403,934 | |
B | 11C686 | 76 | 7.5 | 6.5 " | 15 " | 1/3 | 15 " | 32 피트 | 6.5 " | ₩ 416,745 | |
B | 11C687 | 83 | 11.4 | 6.5 " | 16 15 / 16 " | 1/2 | 16 15 / 16 " | 35 피트 | 6.5 " | ₩ 473,095 |
플러그인 유틸리티 펌프, 스테인리스 스틸 베이스
Dayton 플러그인 유틸리티 펌프는 창문 우물과 계단통에서 과도한 빗물을 배출하고 마당과 침수된 지하실에서 고인 물을 제거하는 데 사용됩니다. 이 펌프는 구조적 강성을 위한 스테인리스 스틸 베이스와 기름과 물에 강한 3선 SJTOW 코드가 특징입니다. 최대 3450rpm의 속도로 작동하는 동안 회전 마찰을 줄이기 위해 이중 볼 베어링과 통합되어 있습니다. 이 탈수 펌프는 최대 화씨 104도의 액체 온도를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 프레스
- 비계 및 플랫폼 액세서리
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 하드웨어 천
- 전기 울타리 용품
- 절단공구
- 교체용부품
- 펀치/끌/핸드드릴
- 모니터링 장비
- 공압 모터
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 문자 J
- MILWAUKEE 전단 펀치
- MITEE-BITE PRODUCTS INC T- 너트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 폴리에스터, 40미크론, 바이톤 씰
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 홈이 있는 끝단, FKM
- EATON 배선 커넥터 링크
- MILLER ELECTRIC 용접 캡
- HUMBOLDT HCM-3000 시리즈 압축 기계