COXREELS 1175-6-200-C 핸드 크랭크 호스 릴, 1인치 내경, 200피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 25.5 x 20.13 " |
EAN | 0674255854086 |
호스 길이 | 200 피트 |
내부 Dia. | 1" |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 23.31 x 13.75 " |
외부 Dia. | 1-7 / 16 " |
전체 높이 | 26.13 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 36.63 " |
선박 중량 (kg) | 35.1 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-200 | 25.5 x 20.13 " | 200 피트 | 23.31 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 36.63 " | ₩ 1,675,695 | |
1175-6-100 | 17 x 20.13 " | 100 피트 | 14.81 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 28.13 " | ₩ 1,652,630 | |
1175-6-100 -C | 17 x 20.13 " | 100 피트 | 14.81 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 28.13 " | ₩ 1,780,036 | |
1175-6-125 | 19 x 20.13 " | 125 피트 | 16.81 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 30.13 " | ₩ 1,585,937 | |
1175-6-125 -C | 19 x 20.13 " | 125 피트 | 16.81 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 30.13 " | ₩ 1,885,163 | |
1175-6-135 | 25.5 x 18.13 " | 135 피트 | 23.31 x 13.75 " | 22 " | 20 " | 36.63 " | ₩ 1,396,945 | |
1175-6-135 -C | 25.5 x 18.13 " | 135 피트 | 23.31 x 13.75 " | 22 " | 20 " | 36.63 " | ₩ 1,833,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.