제품 사양 :
| 항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
| 기본 동작 유형 | 변화 없는 |
| 기본 크기 | 17 "X 20.13" |
| 베어링 구조 | 영구적으로 윤활 |
| 드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
| 듀티 등급 | 중간 의무 |
| 에워싸는 | 아니 |
| 패스너 포함 | 아니 |
| 기능 | "A" 프레임, CNC 스펀 디스크, 아웃렛 라이저, 필로우 블록 베어링, 전문가급 고강도 강철 구조 |
| 듀얼 호스용 | 아니 |
| 손잡이 길이 | 3 1 / 2 " |
| 높이 | 26 1 / 8 " |
| 호스 용량 | 100 피트 |
| 호스 포함 | 아니 |
| 호스 내부 직경. | 1" |
| 호스 길이 | 100 피트 |
| 호스릴 주요 응용 분야 | 공기, 대량 액체 취급, 화학 유체 이송, 소화 부스터 호스, 수력 파종, 오일/윤활, 해충 방제, 분무 작업, 세척, 물 |
| 호스 릴 유형 | 월 마운트 호스 릴 |
| 포함 사항 | 잠금 핀 |
| 구즈넥 포함 | 가능 |
| 호스 포함 | 아니 |
| 리더 호스 포함 | 아니 |
| 내부 Dia. | 1" |
| 길이 | 24 " |
| 최대 작동 압력 | 3000의 PSI |
| 최대 작동 압력 | 3000의 PSI |
| 최대 작동 온도 | 250 ° F |
| 최저 작동 온도 | -40 ° F |
| 마운트베이스 높이 | 20 1 / 8 " |
| 마운트 베이스 너비 | 17 " |
| 마운트 구멍 직경 | 1 / 2 " |
| 설치 | 벤치, 바닥, 트럭, 벽 |
| 장착 구멍 중심 대 중심 높이 | 13 3 / 4 " |
| 장착 구멍 중심 대 중심 너비 | 15 " |
| 장착 크기 | 14.81 "X 13.75" |
| 마운트 구멍 수 | 8 |
| 장착 구멍 수 | 8 |
| 외부 Dia. | 1.438 " |
| 전체 높이 | 26 1 / 8 " |
| 전체 길이 | 24 " |
| 전체 폭 | 20 " |
| 릴 색상 | 파란색 |
| 릴 직경 | 24 " |
| 릴 마감 | 분말 코팅 |
| 릴 재질 | 강철 |
| 릴 폭 | 11 1 / 2 " |
| 씰 재질 | TFE/P |
| 회전식 입구 성별 | 여성 |
| 회전 입구 크기 | 1" |
| 회전 입구 나사산 크기 | 1" |
| 회전식 입구 유형 | NPT |
| 회전 재료 | 니켈 도금 강 |
| 회전식 콘센트 성별 | 여성 |
| 회전형 출구 크기 | 1" |
| 회전식 출구 나사산 크기 | 1" |
| 회전형 콘센트 유형 | NPT |
| 폭 | 20 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 31.5 |
| 선박 높이 (cm) | 66.37 |
| 선박 길이 (cm) | 60.96 |
| 선박 폭 (cm) | 71.45 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 호스 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 장착 크기 | 호스 길이 | 기본 크기 | 전체 폭 | 듀티 등급 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175-6-200 | 200 피트 | 26 1 / 8 " | 24 " | 23.31 "X 13.75" | 200 피트 | 17 "X 20.13" | 36 5 / 8 " | 무거운 의무 | ₩ 2,061,440 | |
| 1175-6-100 -C | - | 26.13 " | 24 " | 14.81 "X 13.75" | 100 피트 | 17 "X 20.13" | 28.13 " | - | ₩ 1,645,408 | |
| 1175-6-125 | 125 피트 | 26 1 / 8 " | 24 " | 16.81 "X 13.75" | 125 피트 | 19 "X 20.13" | 30 1 / 8 " | - | ₩ 2,015,376 | |
| 1175-6-125 -C | - | 26.13 " | 24 " | 16.81 "X 13.75" | 125 피트 | 19 "X 20.13" | 30.13 " | - | ₩ 1,742,592 | |
| 1175-6-135 | - | 22 " | 20 " | 23.31 "X 13.75" | 135 피트 | 25.5 "X 18.13" | 36.63 " | - | ₩ 1,291,296 | |
| 1175-6-135 -C | - | 22 " | 20 " | 23.31 "X 13.75" | 135 피트 | 25.5 "X 18.13" | 36.63 " | - | ₩ 1,694,816 | |
| 1175-6-150 -C | - | 26.13 " | 24 " | 18.81 "X 13.75" | 150 피트 | 21 "X 20.13" | 32.13 " | - | ₩ 1,742,592 |
제품 탐색
- BROWNING PC9016 115TBP115 부싱 키트, 1.9375인치 보어, 4.125인치 길이 트로프 보어, 4.13인치 외경, 연성철
- UNISTRUT P4100T-10PL 채널, 10피트 길이
- EATON DD365FDKW-00V1 단투 퓨즈 안전 스위치, 더블 도어, 400A, 3극, 600선, XNUMXV
- VON DUPRIN 99NL 4 US10 림, 48인치 크기, 4 1/2인치 스타일 너비에 적합, 손 사용 안함, 새틴 브론즈
- DAYTON 33V935 회로 차단기 B 곡선 6A 2P AC/DC
- PLAST-O-MATIC TEBVC03-125EPT-PV-A 전기 작동 볼 밸브, PVC, NPT 나사 연결, EPDM 씰, 1-1/4인치 크기
- GRAINGER DCFA2R1-12 공구강 로드, 12인치 전체 Lg, 1인치 외부 직경, +.01/+.039, 밀
- SCHNEIDER ELECTRIC ATV340D37N4E 가변 주파수 드라이브, 480VAC, 60hp 최대 출력 전력, NEMA 1, 바이패스 없음
더 알아보기
- COLDER PRODUCTS COMPANY
- KEYSHAFT
- WELLS LAMONT
- LOCOLOC
- ACCUSHIM
- 펜치
- 공압 작동 식 다이어프램 밸브
- 다중 가스 감지기
- 붐 분무기 마운트 및 브래킷
- 케이블 커터
- AKRO-MILS 35200 네스트 앤 스택 토트백
- KEO 도브테일 커터
- MAYHEW TOOLS 핸드가드 콜드 끌
- YELLOW JACKET Plus II 호스, 1/4인치 플레어 피팅
- TENNSCO 책상 높이 보관 캐비닛, 표준 도어
- SQUARE D 풋 스위치
- SMC 밸브 조인트
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 강철 비경화 스파이럴 마이터 기어
- STANLEY 키 블랭크 및 헤드
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
COXREELS 1175-6-100 핸드 크랭크 호스 릴, 100피트, 1인치 ID, 24 x 20 x 26 1/8인치 크기, 파란색
₩ 1,922,256 /단위