COXREELS 117-5-100-SS 핸드 크랭크 호스 릴, 3/4인치 호스 내경, 100피트 호스 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 14 x 6 " |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
색상 | 회색 |
드라이브 유형 | 손 |
듀티 등급 | 무거운 의무 |
EAN | 0674255800540 |
마감재 | 전기 광택 |
호스 끝 | 3/4 "MNPT |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 100 피트 |
직경 외부 호스. | 1 1 / 4 " |
주택 자재 | 강철 |
HP | 없음 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
맥스. 압력 등급 | 4000의 PSI |
설치 | 벤치, 바닥, 트럭, 벽 |
장착 크기 | 10 x 3 " |
외부 Dia. | 1 1 / 4 " |
전체 높이 | 18 " |
전체 길이 | 17 " |
전체 폭 | 23.25 " |
릴 입구 | 3/4 인치 FNPT |
씰 타입 | 니트릴 |
회전 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 호스 끝 | 기본 크기 | 베어링스 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-100 | 1/2 "MNPT | - | 영구적으로 윤활 | 1 / 2 " | 100 피트 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000의 PSI | ₩ 797,947 | ||
1125-5-100 | 3/4 "MNPT | - | 영구적으로 윤활 | 3 / 4 " | 100 피트 | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 3000의 PSI | ₩ 1,134,577 | ||
1125-4-200 | 1/2 "MNPT | - | 영구적으로 윤활 | 1 / 2 " | 200 피트 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000의 PSI | ₩ 821,730 | ||
112-3-150 | 3/8 "MNPT | 14 x 6 " | EPDM 베어링 | 3 / 8 " | 150 피트 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000의 PSI | ₩ 631,225 | ||
112-3-150-CM | 3/8 "MNPT | 16 x 10.5 " | EPDM 베어링 | 3 / 8 " | 150 피트 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000의 PSI | ₩ 606,637 | ||
112P-3-8 | 3/8 "MNPT | 9.5 x 6 " | 영구적으로 윤활 | 3 / 8 " | 100 피트 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000의 PSI | ₩ 1,018,465 | ||
SM12-3-100 | 3/8 "MNPT | 10.25 x 4 " | EPDM 베어링 | 3 / 8 " | 100 피트 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000의 PSI | ₩ 630,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.