COXREELS 핸드 크랭크 호스 릴
필터
호스 재질 : 고무 , 하우징 재질: 강철 , HP: 없음 , 재료: 스테인리스 강 , 장착: 벤치, 바닥, 트럭, 벽
스타일 | 모델 | 호스 끝 | 기본 크기 | 베어링스 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1175-6-200-SP | 1 인치 MNPT | 25.5 x 20.13 " | 영구적으로 윤활 | 1" | 200 피트 | 7 / 16 " | 1" | 3000의 PSI | ₩ 5,908,927 | |
B | 1175-6-150 | 1 인치 MNPT | 21 x 20.13 " | 영구적으로 윤활 | 1" | 150 피트 | 1 7 / 16 " | 1" | 3000의 PSI | ₩ 1,600,952 | |
A | 1175-6-100-SP | 1 인치 MNPT | 17 x 20.13 " | 영구적으로 윤활 | 1" | 100 피트 | 7 / 16 " | 1" | 3000의 PSI | ₩ 5,682,495 | |
C | 1125-4-200 | 1/2 "MNPT | - | 영구적으로 윤활 | 1 / 2 " | 200 피트 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000의 PSI | ₩ 812,560 | |
D | 1125P-4-12 | 1/2 "MNPT | 17.38 x 15.38 " | 영구적으로 윤활 | 1 / 2 " | 200 피트 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 6000의 PSI | ₩ 1,458,414 | |
E | 1125-4-200-SP | 1/2 "MNPT | 17.38 x 15.38 " | 영구적으로 윤활 | 1 / 2 " | 200 피트 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000의 PSI | ₩ 2,498,807 | |
F | 112-4-75 | 1/2 "MNPT | 14 x 6 " | EPDM 베어링 | 1 / 2 " | 75 피트 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 4000의 PSI | ₩ 555,257 | |
C | 1125-4-100 | 1/2 "MNPT | - | 영구적으로 윤활 | 1 / 2 " | 100 피트 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000의 PSI | ₩ 778,837 | |
D | 1125P-4-6 | 1/2 "MNPT | 11.38 x 15.38 " | 영구적으로 윤활 | 1 / 2 " | 100 피트 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 6000의 PSI | ₩ 1,485,085 | |
E | 1125-4-100-SP | 1/2 "MNPT | 11.38 x 15.38 " | 영구적으로 윤활 | 1 / 2 " | 100 피트 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3000의 PSI | ₩ 2,326,992 | |
G | 112-4-75-SS | 1/2 "MNPT | 14 x 6 " | 영구적으로 윤활 | 1 / 2 " | 75 피트 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 4000의 PSI | ₩ 1,935,132 | |
H | EZ-THP-1100 | 1/4 "MNPT | 8 x 9 " | 영구적으로 윤활 | 1 / 4 " | 100 피트 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 5000의 PSI | ₩ 2,006,900 | |
G | 117-5-100-SS | 3/4 "MNPT | 14 x 6 " | 영구적으로 윤활 | 3 / 4 " | 100 피트 | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 4000의 PSI | ₩ 2,595,687 | |
E | 1125-5-200-SP | 3/4 "MNPT | 29.38 x 15.38 " | 영구적으로 윤활 | 3 / 4 " | 200 피트 | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 3000의 PSI | ₩ 3,251,675 | |
I | 1125-5-100 | 3/4 "MNPT | - | 영구적으로 윤활 | 3 / 4 " | 100 피트 | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 3000의 PSI | ₩ 1,067,010 | |
J | 112-3-150-CM | 3/8 "MNPT | 16 x 10.5 " | EPDM 베어링 | 3 / 8 " | 150 피트 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000의 PSI | ₩ 571,532 | |
K | 112P-3-8 | 3/8 "MNPT | 9.5 x 6 " | 영구적으로 윤활 | 3 / 8 " | 100 피트 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000의 PSI | ₩ 918,592 | |
L | SM12-3-100 | 3/8 "MNPT | 10.25 x 4 " | EPDM 베어링 | 3 / 8 " | 100 피트 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000의 PSI | ₩ 587,632 | |
F | 112-3-150 | 3/8 "MNPT | 14 x 6 " | EPDM 베어링 | 3 / 8 " | 150 피트 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 4000의 PSI | ₩ 522,217 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 단일 출력 DC 전원 공급 장치
- 유압 파이프 벤더
- 가스 콕
- 용접 그라운드
- 스프링 래치
- 보관함/용기
- HVAC 모터
- 기계공작 액세서리
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 구조 프레임 시스템
- LEATHERHEAD TOOLS 할리건 바
- VULCAN HART 버너 레스트
- KLEIN TOOLS 절단 턱
- COOPER B-LINE B52I 시리즈 연속 콘크리트 인서트
- GRUVLOK 아연 도금 45도. 어댑터 엘보우
- 80/20 30 시리즈 30-3030 프로파일 T-슬롯 돌출부
- ERIEZ 진동 피더
- BALDOR / DODGE Solidlube, 필로우 블록, 분할 저널 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- HUB CITY 200 시리즈 평행 샤프트 드라이브