LEATHERHEAD TOOLS Halligan 바
Leatherhead Tools 홀리건 바는 단단한 표면을 당기고, 들어 올리고, 때리고, 펀칭하고, 비틀기에 이상적입니다. 이 홀리건 바는 소방관 및 기타 응급 구조원이 강제 진입 도구 또는 안전을 위한 비집고 도구로 사용합니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LB-42 | 할리 건 바 | 42 " | ₩ 825,454 | RFQ
|
A | LBM-20 | 할리 건 바 | 20 " | ₩ 287,272 | RFQ
|
A | LB-36 | 할리 건 바 | 36 " | ₩ 650,125 | |
A | LB-24 | 할리 건 바 | 24 " | ₩ 636,195 | |
A | LB-30 | 할리 건 바 | 30 " | ₩ 650,125 |
할리건 바
Halligan 바는 정밀 검사 또는 강제 진입 응용 분야에서 당김, 들어 올리기, 때리기, 펀칭 또는 비틀기에 이상적인 유용한 다목적 도구입니다. Leatherhead Tools의 Halligan 막대 도구는 경도에 대한 ANSI 사양을 충족하며 24인치, 30인치 및 36인치 길이 변형으로 제공됩니다. 이 Leatherhead Halligan 바는 확장된 내구성을 위해 고탄소 열처리 강철로 제조되며 내식성을 위해 아연 도금이 제공됩니다.
특징
- Leatherhead Tools 홀리건 바는 구조적 강성을 위해 고탄소강을 특징으로 합니다.
- 그들은 높은 인장 강도와 긴 서비스 수명을 위해 열처리됩니다.
- 이 Leatherhead Tools halligan 프라이 바에는 도구와 간격을 설정하는 동안 깊이에 대한 기준선이 있습니다.
- 견고한 타격 표면을 위해 직각 어깨가 있습니다.
표준 및 승인
- ANSI
자주하는 질문
Leatherhead Tools 홀리건 바는 문 손잡이를 제거할 수 있습니까?
예, 문 손잡이를 쉽게 제거할 수 있도록 타인 사이에 1인치 구멍이 있는 포크가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 작동 식 드레인 밸브
- LED 램프 및 전구
- 진공 청소기 액세서리 키트
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 탄소강 육각 스톡
- 체인 및 체인 액세서리
- 용접 테이블 및 액세서리
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 우물펌프
- 도구 보관
- SNAP-LOC 화물 순
- LITHONIA LIGHTING T8 형광 하이 베이 고정 장치
- DYNABRADE 6000rpm 프리 스피드 에어 그라인더
- PARKER 압축 캡
- WHEATON 유리 앰플
- TOUGH GUY 쓰레기 봉투
- AME INTERNATIONAL O- 링
- EATON HFD 계열, 배선용 회로 차단기
- MASTER LOCK S1850 잠금 스테이션