COXREELS 연료 분배 릴
필터
문장: 영구적으로 윤활 , 드라이브 유형: 봄 귀환 , 의무 등급: 일반, 산업 , 마치다: 분말 코팅 , 호스 끝: 1 인치 (M) NPT , 호스 ID: 가능 , 호스 내경: 1" , 호스 재질: 니트릴 합성 고무, RMA 클래스 A , 하우징 재질: 강철 , 래치: 스테인리스 스틸, 다중 위치 , 맥스. 압력: 300의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 150도 F , 릴 입구: 1 인치 (F) NPT , 씰 유형: 니트릴
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 항목 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SHF-N-525 | 19-1 / 2 " | 6 x 6 " | 25 피트 | 9-3 / 8 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 4 x 5 " | 1-3 / 16 " | ₩ 1,186,202 | |
A | SHFL-N-525 | 19.5 " | 6 x 6 " | 25 피트 | 9.38 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 4 x 5 " | 1-1 / 8 " | ₩ 887,345 | |
B | EZ-SHF-525 | 19.5 " | 6 x 6 " | 25 피트 | 9.38 " | 3 / 4 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 1-3 / 16 " | ₩ 1,402,290 | |
B | EZ-SHFL-525 | 19.5 " | 6 x 6 " | 25 피트 | 9.38 " | 3 / 4 " | 호스 릴 | 4 x 5 " | 1-3 / 16 " | ₩ 1,040,581 | |
C | SLPF-5100 | 22.88 " | 15.38 x 25 " | 100 피트 | 19.63 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 22 " | 1-3 / 16 " | ₩ 3,344,472 | |
C | SLPF-575 | 22.88 " | 15.38 x 25 " | 75 피트 | 19.63 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 22 " | 1-3 / 16 " | ₩ 2,822,400 | |
C | SLPF-550 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 50 피트 | 19.63 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 18.5 " | 1-3 / 16 " | ₩ 2,371,600 | |
D | TSHF-N-550 | 24 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 9.38 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ₩ 1,841,472 | |
E | TSHL-N-650-BXN | 24 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 12 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1 1 / 2 " | ₩ 1,519,890 | |
F | TSHF-N-575 | 24 " | 8 x 9 " | 75 피트 | 12 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ₩ 2,644,218 | |
F | TSHF-N-535 | 24 " | 8 x 9 " | 35 피트 | 9.38 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ₩ 1,824,581 | |
F | TSHFL-N-535 | 24 " | 8 x 9 " | 35 피트 | 9.38 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ₩ 1,249,054 | |
D | TSHF-N-650 | 24 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 12 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1 1 / 2 " | ₩ 2,282,840 | |
G | TSHL-N-575-BXN | 24 " | 8 x 9 " | 75 피트 | 12 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ₩ 1,782,987 | |
D | TSHF-N-635 | 24 " | 8 x 9 " | 35 피트 | 10 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1 1 / 2 " | ₩ 1,864,485 | |
H | EZ-TSHF-535 | 24 " | 8 x 9 " | 35 피트 | 9.38 " | 3 / 4 " | 호스 릴 | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ₩ 1,977,818 | |
H | EZ-TSHFL-550 | 24 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 9.38 " | 3 / 4 " | 호스 릴 | 7 x 8 " | 1-1 / 8 " | ₩ 1,357,745 | |
F | TSHFL-N-550 | 24 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 9.38 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ₩ 1,236,581 | |
E | TSHL-N-635-BXN | 24 " | 8 x 9 " | 35 피트 | 10 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1 1 / 2 " | ₩ 1,436,145 | |
H | EZ-TSHF-550 | 24 " | 8 x 9 " | 50 피트 | 9.38 " | 3 / 4 " | 호스 릴 | 7 x 8 " | 1-3 / 16 " | ₩ 2,079,381 | |
C | SLPF-650 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 50 피트 | 19.63 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 22 " | 1 1 / 2 " | ₩ 2,923,963 | |
C | SLPF-625 | 26.38 " | 15.38 x 21.5 " | 25 피트 | 19.63 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 18.5 " | 1 1 / 2 " | ₩ 2,499,890 | |
C | SLPF-675 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 75 피트 | 19.63 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 22 " | 1 1 / 2 " | ₩ 4,058,981 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 액세서리-퀵 체인지 시스템
- 구형로드 엔드
- 화합물 패치 및 수리
- 수동 리프팅 자석
- 배터리 리프팅 빔
- 호스 클램프
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 도구 보관
- BENCHPRO 인체 공학적 작업대
- REVVO 인버티드/에어 카고 스위블 캐스터
- TORK SPDT 전자 타이머
- APPROVED VENDOR 교체 용 병 뚜껑
- TOUGH GUY 퍼니스 브러쉬
- BUSSMANN UHW 계열 특수 퓨즈
- DIXON 산업용 볼 밸브
- BALDOR MOTOR AC 서보 BSM N 시리즈 모터
- POND BOSS 에어레이션 튜빙
- VESTIL 벗겨진 바닥 테이프