COXREELS TSHF-N-535 연료 분배 릴, 3/4인치 내경, 35피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 8 x 9 " |
EAN | 0674255723795 |
호스 길이 | 35 피트 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 7 x 8 " |
외부 Dia. | 1-3 / 16 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 9.38 " |
선박 중량 (kg) | 34.65 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 항목 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHF-N-635 | 24 " | 8 x 9 " | 35 피트 | 10 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 7 x 8 " | 1 1 / 2 " | ₩ 1,870,365 | |
SLPF-5100 | 22.88 " | 15.38 x 25 " | 100 피트 | 19.63 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 22 " | 1-3 / 16 " | ₩ 3,344,472 | |
SLPF-550 | 22.88 " | 15.38 x 21.5 " | 50 피트 | 19.63 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 18.5 " | 1-3 / 16 " | ₩ 2,190,632 | |
SLPF-575 | 22.88 " | 15.38 x 25 " | 75 피트 | 19.63 " | 3 / 4 " | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 22 " | 1-3 / 16 " | ₩ 2,822,400 | |
SLPF-625 | 26.38 " | 15.38 x 21.5 " | 25 피트 | 19.63 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 18.5 " | 1 1 / 2 " | ₩ 2,499,890 | |
SLPF-650 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 50 피트 | 19.63 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 22 " | 1 1 / 2 " | ₩ 2,676,940 | |
SLPF-675 | 26.38 " | 15.38 x 25 " | 75 피트 | 19.63 " | 1" | 스프링 리턴 호스 릴 | 14 x 22 " | 1 1 / 2 " | ₩ 4,058,981 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.