플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CHICAGO-LATROBE 70215 조버 비트 15/64인치 고속 강철 | AB3RTK 1V855

CHICAGO-LATROBE 70215 Jobber Bit 15/64in 고속 스틸

재고 있음 있음
항목: AB3RTK 모델 : 70215크로스 참조: 1V855

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 13,002 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Jobber 드릴 비트
절단 방향오른손
동등한 십진수0.234 "
치수 유형분수 인치
마감재 TiN 코팅
플루트 길이2.625 "
학년범용
목록 번호150T
자재고속철
전체 길이3.875 "
포인트 각도118 학위
포인트 타입기존 포인트
생크 직경15 / 64 "
크기15 / 64 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)0.76
선박 길이 (cm)9.91
선박 폭 (cm)0.76
HS 코드8207502055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델동등한 십진수치수 유형플루트 길이전체 길이생크 직경크기가격
CHICAGO-LATROBE 70101 중개인 비트 #1 고속도강 | AB3RPQ 1V719 701010.228 "와이어 크기2.625 "3.875 "0.228 "#1₩ 11,620
시카고-라트로브 70102 조버 비트 #2 고속도강 | AB3RPR 1V721 701020.221 "와이어 크기2.625 "3.875 "0.221 "#2₩ 11,620
시카고-라트로브 70103 조버 비트 #3 고속도강 | AB3RPT 1V723 701030.213 "와이어 크기2.5 "3.75 "0.213 "#3₩ 11,620
시카고-라트로브 70104 조버 비트 #4 고속도강 | AB3RPU 1V725 701040.209 "와이어 크기2.5 "3.75 "0.209 "#4₩ 11,620
시카고-라트로브 70105 조버 비트 #5 고속도강 | AB3RPV 1V727 701050.205 "와이어 크기2.5 "3.75 "0.205 "#5₩ 11,620
시카고-라트로브 70106 조버 비트 #6 고속도강 | AB3RPW 1V729 701060.204 "와이어 크기2.5 "3.75 "0.204 "#6₩ 11,620
시카고-라트로브 70107 조버 비트 #7 고속도강 | AB3RPX 1V731 701070.201 "와이어 크기2.437 "3.625 "0.201 "#7₩ 10,517

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CHICAGO-LATROBE 70215 Jobber Bit 15/64in 고속 스틸
₩ 13,002 /단위