그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
코일 VA 등급 | 0.9 ~ 1.1 |
코일 볼트 | 240 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 실버 니켈 |
접촉 등급 | 5A @ 220VAC / 24VDC |
120V에서 HP | 1/6 |
240V에서 HP | 1/6 |
Hz | 50/60 |
설치 | 탑 플랜지 |
핀 | 8 |
상태 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 등급 | 핀 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY2F-AC110 / 120 | 0.9 ~ 1.1 | 120 VAC | 10 | DPDT | 5A @ 220VAC / 24VDC | 8 | ₩ 16,275 | ||
MY3F-DC24 | 0.9 | 24 VDC | 5 | 3PDT | 5A @ 220VAC / 24VDC | 11 | ₩ 24,622 | ||
MY3F-AC24 | 1 ~ 1.2 | 24 VAC | 5 | 3PDT | 5A @ 220VAC / 24VDC | 11 | ₩ 22,155 | ||
MY4F-AC24 | 1 ~ 1.2 | 24 VAC | 5 | 4PDT | 3A @ 220VAC / 24VDC | 14 | ₩ 22,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.