DAYTON 전기 체인 호이스트, 20피트 리프트, 후크 장착
Dayton 전기 체인 호이스트는 여러 리프트 지점에서 안전한 하중 결합을 보장하기 위해 무거운 하중을 들어올리고 옮기는 데 사용됩니다. 이 전기 체인 호이스트는 대규모 산업 생산 라인과 소규모 기계 공장 모두에 매우 적합합니다. 효율적인 자재 들어올리기 및 내리기 작업을 위해 드럼 및 체인 메커니즘을 사용합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 최소 후크 사이 | 모터 HP | 리빙 | 분류 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GTD1 | 300의 파운드 | 3.0 | 300의 파운드 | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | ₩ 1,928,867 | |
B | 2GTD3 | 500의 파운드 | 3.0 | 500의 파운드 | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | ₩ 2,341,622 | |
B | 2GTD5 | 800의 파운드 | 3.0 | 800의 파운드 | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | ₩ 2,410,817 | |
C | 2GXH2 | 1000의 파운드 | 10 | 1000의 파운드 | 18-5 / 16 " | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32 " | ₩ 5,805,432 | |
C | 2GTD7 | 1000의 파운드 | 10.0 | 1000의 파운드 | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | ₩ 4,525,867 | |
D | 2GTD9 | 2000의 파운드 | 10.0 | 2000의 파운드 | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | ₩ 5,345,392 | |
E | 2GXH5 | 2000의 파운드 | 16 | 2000의 파운드 | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64 " | ₩ 7,216,440 | |
F | 2GXH8 | 4000의 파운드 | 16 | 4000의 파운드 | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64 " | ₩ 9,297,417 |
전기 체인 호이스트, 20피트 리프트, 후크 장착
Dayton 20피트 전기 체인 호이스트는 수동 호이스트에 비해 더 자주, 더 빠르게 들어 올려야 하는 용도에 적합합니다. 산업 생산 라인, 소규모 기계 공장 등의 응용 분야에 이상적입니다. 모든 장치에는 간편한 승강/하강 작업 및 호이스트 속도 가속/감속을 위한 푸시 버튼 펜던트 제어 기능이 있습니다. 호이스트가 트랙에서 이동할 수 있도록 하는 트롤리(별도 판매)를 사용합니다. 이 전기 호이스트는 실제 수직 리프트를 제공하며 300~4000lb 범위의 부하 용량으로 사용할 수 있습니다.
특징
- Dayton 전기 체인 호이스트는 향상된 안전성과 정밀한 제어를 위한 푸시 버튼 펜던트 제어 기능을 갖추고 있습니다.
- 서비스 브레이크 고장을 처리하기 위한 부하 제동 시스템과 케이블 오버와인딩을 방지하기 위한 마찰 클러치가 통합되어 있습니다.
- 이 장치는 부식을 방지하고 혹독한 기상 조건으로부터 보호하기 위해 분말 코팅 처리되어 있습니다.
- 쉬운 설치와 향상된 이동성을 위해 후크 장착형 호이스트 마운팅이 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- 컬
- NEMA
- ASME
- ANSI
자주하는 질문
이 전기 체인 호이스트의 적재 용량은 얼마입니까?
이 Dayton 전기 체인 호이스트의 적재 용량은 300~4000lb입니다.
Dayton 전기 체인 호이스트와 호환되는 윤활유는 무엇입니까?
그리스는 이러한 체인 호이스트에 이상적으로 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소프트 사이드 스토리지
- 감속기 및 기어 드라이브
- 압력 와셔 액세서리
- 보관 및 분배 통
- 밀폐형 전원 콘센트
- 선반 및 보관 랙
- 용접헬멧/용접보호구
- 건벽/석고용 장비
- 전선
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- SWEEPEX 먼지 빗자루 키트
- MARCOM 건설 안전 교육
- AKRO-MILS 30283 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- GOULD & GOODRICH INC. B52 시리즈 주둔지 벨트
- EATON SV13-16-O/OP/OS 시리즈 솔레노이드 밸브
- KERN AND SOHN RIB-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- BENCHPRO LED 언더캐비닛 조명
- ULTRATECH 나일론 쉘 팜 작업 장갑
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 24개의 직경 피치 강철 평 기어