그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 세트 |
절단 방향 | 오른손 |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | TiN 코팅 |
목록 번호 | 2550 |
자재 | 코발트 스틸 |
조각 수 | 15 |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | P3 분리 점 |
생크 직경 | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" |
포함 된 크기 | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 목록 번호 | 포인트 타입 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57852 | 호박색 산화물 | 550 | 분리 점 | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ₩ 397,862 | ||
47795 | 호박색 산화물 | 550ASP | P3 분리 점 | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | ₩ 346,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.