그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 램프 코드 |
색상 | 갈색 |
도체 재료 | 구리 |
맥스. 암페어 | 10 |
공칭 외부 직경. | 0.107 "X 0.210" |
도체 수 | 2 |
스풀 길이 | 250ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 F |
UPC | 007940702801 |
전압 | 300V |
와이어 크기 | 18 AWG |
와이어 타입 | SPT-1 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 와이어 크기 | 와이어 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02301.R5.02 | 백 | 10 | 0.107 "X 0.210" | 18 AWG | SPT-1 | ₩ 113,365 | ||
02301.R5 01 | 검정 | 10 | 0.107 "X 0.210" | 18 AWG | SPT-1 | ₩ 143,412 | ||
02304.R5.90 | 초기화 | 10 | 0.107 "X 0.210" | 18 AWG | SPT-1 | ₩ 110,005 | ||
02303.R5.01 | 검정 | 13 | 0.155 "X 0.295" | 16 AWG | SPT-2 | ₩ 123,165 | ||
02303.R5.02 | 백 | 13 | 0.155 "X 0.295" | 16 AWG | SPT-2 | ₩ 150,990 | ||
02303.R5.08 | 갈색 | 13 | 0.155 "X 0.295" | 16 AWG | SPT-2 | ₩ 157,412 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.