오리온 캡
필터
바디 재질 : 폴리 프로필렌
스타일 | 모델 | 온도. 범위 | 색상 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11/2 캡 | -20도 ~ 160도 F | 파란색 | 허브 없음 | 2.41 " | 80의 PSI | 1.9 " | 1.5 " | 40 | ₩ 81,165 | |
A | 4 개의 모자 | -20도 ~ 160도 F | 파란색 | 허브 없음 | 5.178 " | 80의 PSI | 4.484 " | 4" | 40 | ₩ 213,587 | |
A | 2 개의 모자 | -20도 ~ 160도 F | 파란색 | 허브 없음 | 2.909 " | 80의 PSI | 2.375 " | 2" | 40 | ₩ 80,272 | |
A | 3 개의 모자 | -20도 ~ 160도 F | 파란색 | 허브 없음 | 4.168 " | 80의 PSI | 3.5 " | 3" | 40 | ₩ 147,350 | |
B | 3/4 캡 | 화씨 40도 ~ 210도 | 백 | 슬립 | - | 150의 PSI | 1.433 " | 3 / 4 " | 80 | ₩ 28,997 | |
B | 1 개의 모자 | 화씨 40도 ~ 210도 | 백 | 슬립 | 2.395 " | 150의 PSI | 2.368 " | 1.5 " | 80 | ₩ 45,535 | |
B | 1/2 캡 | 화씨 40도 ~ 210도 | 백 | 슬립 | 1.248 " | 150의 PSI | 1.225 " | 1 / 2 " | 80 | ₩ 29,330 | |
B | 1 개의 모자 | 화씨 40도 ~ 210도 | 백 | 슬립 | - | 150의 PSI | 1.715 " | 1" | 80 | ₩ 31,884 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카바이드 팁 드릴 비트
- 전류 트랜스 듀서
- 정밀 모션 제어 풀리
- 트레일러 잭 액세서리
- 조정 가능한 파이프 지지대
- 교체용부품
- 통신 도구
- 발전기
- 브레이스 및 브라켓
- 호스 및 스프링클러 시스템
- SANI-LAV 세척 스테이션
- SMC VALVES 암 어댑터
- DIGILOCK 공용 키패드 잠금
- HONEYWELL 작동 식 버터 플라이 밸브 어셈블리
- BENCHMARK SCIENTIFIC 옵션 프로펠러
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 다이어프램 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM 씰 및 다이어프램
- SHAW PLUGS Snap-Tite 기계식 확장 플러그, 0~1인치
- VESTIL MU 시리즈 중형 캔틸레버 단면 업라이트
- BALDOR / DODGE 고정나사, 플랜지형 브래킷, 솔리드 구면 롤러 베어링
- BALDOR / DODGE Starflex L형 조 커플링