SHAW 플러그 Snap-Tite 기계식 확장 플러그, 0~1인치
Shaw Snap-Tite 기계식 확장 플러그는 도금 및 도장, 유지 관리 및 테스트 응용 분야를 위한 원형 개구부 및 파이프라인에 저압 밀봉을 제공합니다. 이 확장 플러그에는 나사산이 없으며 플러그를 개구부로 밀어 넣기만 하면 파이프에 설치됩니다. T 핸들 확장 플러그 정밀한 밀봉이 필요한 용도에도 적합합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51011 | 1" | 0.969"에서 1.07" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 58,940 | |
A | 51003 | 1 / 2 " | 0.468"에서 0.515" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 43,312 | |
A | 51007 | 3 / 4 " | 0.719"에서 0.791" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 62,894 | |
A | 51001 | 3 / 8 " | 0.375"에서 0.413" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 35,910 | |
A | 51005 | 5 / 8 " | 0.612"에서 0.673" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 52,185 | |
A | 51009 | 7 / 8 " | 0.85"에서 0.935" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 65,310 | |
A | 51002 | 7 / 16 " | 0.406"에서 0.447" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 39,690 | |
A | 51004 | 9 / 16 " | 0.55"에서 0.605" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 47,162 | |
B | 51404 | 9 / 16 " | 0.55"에서 0.605" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 스냅-타이트 | ₩ 50,260 | |
A | 51006 | 11 / 16 " | 0.656"에서 0.722" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 53,007 | |
A | 51008 | 13 / 16 " | 0.781"에서 0.86" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 59,587 | |
A | 51010 | 31 / 32 " | 0.937"에서 1.03" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 68,915 |
특징
- 이 기계식 확장 플러그는 고압 및 반복 사용 시 플러그가 손상/변형되는 것을 방지하기 위해 아연 도금 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 파이프 내부를 단단히 고정하기 위한 네오프렌 밀봉 끝단이 있어 누출이 없는 밀봉을 보장합니다.
- 이 플러그에는 파이프에 설치한 후 플러그를 잠그거나 밀봉하기 위한 기계식 핸들이 있습니다.
자주 묻는 질문
Shaw Snap-Tite 기계식 확장 플러그를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 플러그는 나사산이 없도록 설계되었으며 저압 작업을 위해 일시적으로 밀봉해야 하는 구멍에 직접 밀어 넣습니다. 플러그가 내부에 들어가면 레버가 작동하여 확장 플러그를 제자리에 고정합니다.
Shaw Snap-Tite 기계식 확장 플러그를 제거/분리하는 방법은 무엇입니까?
이 플러그는 확장 플러그를 분리하는 레버를 당겨 분리할 수 있으며 사용자가 밀봉된 파이프를 즉시 열 수 있습니다.
Snap-Tite 기계식 확장 플러그가 지원하는 최대 공기압은 얼마입니까?
이 플러그는 최대 10psi의 기압을 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구멍 톱 키트
- 파이프 / 튜브 브러쉬
- A / C 냉매 라인 세트
- 필름 및 씰 디스펜서
- 빔 형태
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 타이머
- 가스 및 수도관 커넥터
- 전선
- 브론즈
- APPROVED VENDOR 로드 행거 플레이트
- DAYTON 덕트 액세스 도어
- NORDFAB 앵글 플랜지
- KINGSTON VALVES 호이스트 제어 밸브
- USA SEALING 니들 밸브, 각진 피팅 스타일, 316 SS
- APOLLO VALVES 51 시리즈 가스 콕, 티 핸들
- APOLLO VALVES 86B-500 시리즈 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
- KERN AND SOHN OZB-AA 시리즈 C 마운트 카메라 어댑터
- WORLDWIDE ELECTRIC Hubbel 69J 시리즈 헤비 듀티 압력 스위치, 공기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, CDJS 단일 감속 감속기