그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 확장 플러그 |
본체 재질 | 아연 도금 강판 |
손잡이 재질 | 황동 |
내부 Dia. | 0.719"에서 0.791" |
자재 | 네오프렌 고무 |
맥스. 기압 | 최대 10psi |
공칭 사이즈 | 3 / 4 " |
타입 | 스냅-타이트 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51001 | 3 / 8 " | 0.375"에서 0.413" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 37,415 | |
51002 | 7 / 16 " | 0.406"에서 0.447" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 41,352 | |
51003 | 1 / 2 " | 0.468"에서 0.515" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 41,895 | |
51004 | 9 / 16 " | 0.55"에서 0.605" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 49,122 | |
51005 | 5 / 8 " | 0.612"에서 0.673" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 54,355 | |
51006 | 11 / 16 " | 0.656"에서 0.722" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 55,212 | |
51008 | 13 / 16 " | 0.781"에서 0.86" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 62,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.