₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 회로 차단기 |
| 교류 전압 정격 | 277V 교류 |
| 에어 @ 120V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 125V DC | 1.5 kA |
| 에어 @ 240V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 65V DC | 평가되지 않음 |
| 공기 등급 | 1.5 kA |
| A | 40 |
| 회로 차단기 액추에이터 | 전환 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 80V DC |
| DC 전압 정격 | 80V DC |
| 깊이 | 2 3 / 25 " |
| 길이 | 2" |
| 최대 공기 정격 | 1.5kA |
| 최대 공기 정격 | 1.5/120V AC에서 240kA |
| 맥스. 작동 온도. | 185 ° F |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 최소 작동 온도. | -40 ° F |
| 실장 형 | 패널, # 6-32 스레드 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 스위치 유형 | 전환 |
| 터미널 연결 | # 10-32 나사 |
| 폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.07 |
| 선박 높이 (cm) | 9.4 |
| 선박 길이 (cm) | 6.6 |
| 선박 폭 (cm) | 2.29 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | MX |
제품 변형
| 모델 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 교류 전압 정격 | A | 직류 전압 | 회로 차단기 유형 | 스위치 유형 | 에어 @ 120V AC | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,536 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 7.5 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,664 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 15 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 20 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 50,224 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 30 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,760 | |
| MA1-B-34-450-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,624 |
제품 탐색
- BRADY PS-375-150-GY-S 130955 사전 절단 라벨 롤, 3/8 x 1 1/2인치, 폴리올레핀, 회색, 8 AWG ~ 16 AWG 와이어 게이지용
- WIHA TOOLS 32270 절연 너트 드라이버 3/8 5.0인치 길이 생크
- KIPP K0270.30887X25 조절 식 핸들 0.99 M8 파란색
- GAMBER-JOHNSON 7160-0363 마운트 익스텐션 지게차 19 In Length Steel
- REGAL 010338AS94 나사 성형 탭, #6-40 크기, H5 제한, 알크로나 코팅 플러그
- EATON H052320-PUR-25 대량 화학 호스, 1 1/4인치 호스 ID, 보라색, 6인치 굽힘 반경, 25피트 호스 대형
- REGAL 099651RM 초경 엔드밀, 직경 5/16인치, 길이 2-1/2인치, 6개 플루트
- EATON 70-8272-2 하단 스위치 베이스, 400A, 4
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES BA1-B0-34-640-521-E 회로 차단기 자기 40A 277VAC/80DC
₩ 51,504 /단위