그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비바람에 견디는 전기 상자 |
박스 타입 | FSX |
생산 능력 | 18.0 cu. 에. |
색상 | 은 |
깊이 | 1.8 " |
허브 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 5.9 " |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 구멍 OC | 5/16 |
갱의 수 | 1 |
입구 수 | 4 |
UPC | 084765600142 |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 17.15 |
선박 폭 (cm) | 10.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 박스 타입 | 생산 능력 | 깊이 | 허브 크기 | 길이 | 갱의 수 | 입구 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S60700FS00 | 2.83 " | FS | 18.0 cu. 에. | 1.8 " | 3 / 4 " | 5.28 " | 1 | 1 | ₩ 668,972 | ||
S60700FD00 | 2.83 " | FD | 25.0 cu. 에. | 2.5 " | 3 / 4 " | 5.28 " | 1 | 1 | ₩ 664,282 | ||
S60700FDCS | 2.83 " | FDCS | 25.0 cu. 에. | 2.5 " | 3 / 4 " | 5.95 " | 1 | 2 | ₩ 697,532 | ||
S60700FDCD | 4.66 " | FDCD | 45.0 cu. 에. | 2.5 " | 3 / 4 " | 5.98 " | 2 | 2 | ₩ 713,685 | ||
S60700FSCC | 2.83 " | FSCC | 18.0 cu. 에. | 1.8 " | 3 / 4 " | 5.9 " | 1 | 3 | ₩ 590,957 | ||
S60700FDCC | 2.83 " | FDCC | 25.0 cu. 에. | 2.5 " | 3 / 4 " | 5.9 " | 1 | 3 | ₩ 643,422 | ||
S60700FSCT | 3.5 " | FSCT | 18.0 cu. 에. | 1.8 " | 3 / 4 " | 5.9 " | 1 | 3 | ₩ 593,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.