VESTIL LTS 시리즈 트럭 시트
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 자재 | 최소 조정된 높이 | 좌석 길이 | 좌석 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LTS-C | 4" | 4.5 " | 플라스틱, 천 | 4" | 4.5 " | 4.5 " | 4.5 " | ₩ 706,134 | |
B | LTS-V | 7" | 19 " | 플라스틱, 비닐 | 7" | 19 " | 21.5 " | 21.5 " | ₩ 652,807 |
LTS 시리즈 트럭 시트
Vestil LTS 시리즈 트럭 시트는 개별 운전자에게 최적의 신체 지지력을 제공하여 편안함과 안전을 보장합니다. 마모되거나 파손된 시트를 교체하는 데 사용되어 지게차 운전자에게 효율적이고 인체공학적인 작업 공간을 보장합니다. 이 시트는 인체공학적 디자인으로 장시간 사용 시 최적의 신체 지지력과 운전자의 편안함을 제공합니다. 내구성을 높이고 유지 관리가 용이하도록 비닐/천 소재를 사용하여 작업자에게 편안한 좌석 표면을 보장합니다. 이 시트에는 작업장에서의 안전 조치를 강화하기 위한 안전 시트 스위치가 있습니다. 추가 보호 계층을 위해 운전자를 좌석에 고정하기 위한 접이식 안전 벨트가 함께 제공됩니다. 이 시트에는 운전자의 부드러운 회전 동작을 가능하게 하는 Ergo-Turn 시스템과 운전자를 안정시키는 크롬 엉덩이 받침대가 추가로 포함되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 믹서 액세서리
- PTFE 호스 어셈블리
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- Arbors
- 모바일 빈 카트 액세서리
- 튜브피팅
- >모터
- 윈치
- 덕트 팬 및 액세서리
- 토질 테스터
- CHICAGO FAUCETS 손목 블레이드 핸들
- DRANETZ HDPQ 전력 품질 패키지
- APPLETON ELECTRIC 250W, 고압 나트륨 전등
- VULCAN HART 버너 패널, 각도
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 산업용 Sesmic 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, 스레드 엔드, EPDM
- DAYTON 스트레이너
- FASCO 단위 베어링 모터
- HUB CITY 1050 시리즈 베벨 기어 드라이브
- REED INSTRUMENTS Digital Multimeters