항목 | 포크 트럭 시트 |
뒷좌석 받침대 올려진 높이 | 17 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 검정 |
프레임 재질 | 플라스틱 |
높이 | 7" |
길이 | 19 " |
자재 | 플라스틱, 비닐 |
최대. 조정된 높이 | 17 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 조정된 높이 | 7" |
좌석 등받이 각도 조정 | 8도 |
좌석 길이 | 19 " |
시트 재질 | 천 |
좌석 모양 | 사각형. |
좌석 폭 | 21.5 " |
도구 홀더 | 아니 |
폭 | 21.5 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 8431200000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 자재 | 최소 조정된 높이 | 좌석 길이 | 좌석 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTS-C | 4" | 4.5 " | 플라스틱, 천 | 4" | 4.5 " | 4.5 " | 4.5 " | ₩ 706,134 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.