그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직접 구동 송풍기 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.125 " |
볼트 서클 직경 | 3.875 " |
커패시터 포함 | 가능 |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 42Y |
완전 부하 암페어 | 2.6/2.3/1.4 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 3.625 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 마개 |
명판 RPM | 1550/1300/1050 |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
회전 | CCWSE |
RPM 범위 | 1501-1600 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 2.75 " |
스터드 위치 | 샤프트 엔드 |
스터드 패턴 | 2-3/4 x 2-3/4" |
스터드 크기 | # 10-32 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 4.07 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | US |
A. CWLE, CCWLE, CWSE 및 CCWSE는 다양한 유형의 모터 회전 방향 코드 중 일부입니다. 이 코드는 모터 샤프트가 샤프트 끝(SE) 또는 리드 끝(LE)에서 볼 때 시계 방향(CW) 또는 반시계 방향(CCW) 회전 여부를 나타냅니다.
A. 이 Dayton 4YU34 모터는 최대 주변 온도 섭씨 40도를 제공합니다.
A. Dayton 4YU34 모터는 플랫 모터 샤프트 디자인을 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | Frame | 베어링스 | 몸 Dia. | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGF8 | 4.4 | 소매 | 4.4 " | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375 " | ₩ 338,397 | ||
1AGF9 | 48Y | 소매 | 5.625 " | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875 " | ₩ 415,257 | ||
3LU71 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ₩ 279,895 | ||
3LU72 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ₩ 290,185 | ||
3LU73 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 3.7 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ₩ 384,422 | ||
3LU74 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ₩ 493,202 | ||
3LU75 | 48YZ | 소매 | 5.625 " | 4 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ₩ 375,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.