SOLER & PALAU 혼합 흐름 덕트 팬
필터
베어링 유형 : 공 , 친환경 인증 또는 기타 표창: ENERGY STAR 등급 ,Hz: 60 , 모터 인클로저: 완전히 동봉 , 장착 위치: 수평 또는 수직 , 속도 수: 2 , 단계: 1
스타일 | 모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 덕트 직경에 적합합니다. | 플랜지 폭 | 높이 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TD-150S | - | 333/239 | 315/209 | 6" | 1 1 / 12 " | 8 11 / 16 " | 오프 화이트 | 열가소성 물질 | ₩ 641,007 | |
B | 키트 -TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 290,605 | |
C | 키트 -TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 479,255 | |
D | 키트 -TD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 556,937 | |
E | TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 305,392 | |
A | TD-200S | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1 / 12 " | 10.375 " | 오프 화이트 | 열가소성 물질 | ₩ 780,587 | |
E | TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 243,757 | |
E | TD-150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 417,934 | |
E | TD-200 | - | 538/476 | 495/422 | 8" | 1.25 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 533,032 | |
F | TD-250 | 245/65 | 754/541 | 715/475 | 10 " | 1.5 " | - | 에폭시 | 금속 | ₩ 949,042 | |
F | TD-315 | 255/55 | 1050/751 | 990/670 | 12 " | 2" | - | 에폭시 | 금속 | ₩ 1,115,502 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리베터
- 공압식 유량 제어 및 니들 밸브
- 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치
- 적외선 온도계 및 이미 저 액세서리
- 핸드 리머
- 스위치
- 체인 및 체인 액세서리
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 윤활유 보관 및 분배
- AQUA-PURE 탄소 필터 카트리지
- APPROVED VENDOR 황동 FNPT 엘보, 90도
- LUMAPRO T6 LED 램프
- RAE 포장 스텐실, 방문자
- SPEEDAIRE 데이튼 필터용 에어 필터 보울
- APPROVED VENDOR 깨끗한 J 벤드
- APPLETON ELECTRIC 175W LED 전등
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 카트리지, EPDM
- EATON 흐름 제어 트럭 밸브
- HUMBOLDT 소형 벤치탑 머플로