그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 흐름 덕트 팬 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 197/149 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 168/110 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 133/73 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 86/0 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 22/0 |
덕트 직경에 적합합니다. | 5" |
플랜지 폭 | 1.125 " |
하우징 Dia. | 6-7 / 8 " |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 4-7 / 8 " |
길이 | 7.375 " |
맥스. 암페어 | 0.32 |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
최대 와트 수 | 38/24 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 HP | 1/20 |
모터 RPM | 2150/1650 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
속도의 수 | 2 |
상 | 1 |
속도 제어 | 씨 1DGV1 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 덕트 직경에 적합합니다. | 플랜지 폭 | 높이 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-150S | - | 333/239 | 315/209 | 6" | 1 1 / 12 " | 8 11 / 16 " | 오프 화이트 | 열가소성 물질 | ₩ 641,007 | ||
TD-200S | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1 / 12 " | 10.375 " | 오프 화이트 | 열가소성 물질 | ₩ 780,587 | ||
키트 -TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 290,605 | ||
키트 -TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 479,255 | ||
키트 -TD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 556,937 | ||
TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 243,757 | ||
TD-150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 417,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.