SOLER & PALAU

Soler & Palau는 ISO 9001 및 AENOR 인증을 획득 한 상업 및 산업 시장 용 고품질 팬 및 환기 제품 제조업체입니다. 제품 라인에는 열회수 장치, 공기 처리 장치, 주차 환기 제품, 팬 제어 스위치 및 다양한 팬이 포함됩니다. S & P 팬 카탈로그는 인라인 덕트 팬, 캐비닛 팬, 원심 직접 구동 팬, 연기 배출 팬, 지붕 장착 팬, 축류 팬 및 ATEX 팬으로 구성됩니다. Soler & Palau TD-SILENT 시리즈 인라인 덕트 팬에는 폴리 프로필렌 하우징, ABS 팬 블레이드, 내부 에어 베인 및 강력한 혼합 흐름 임펠러가있어 소음을 최소화하면서 높은 공기 흐름을 제공합니다. 다양한 팬과 에너지 회수 인공 호흡기 및 환기 제어 장치와 같은 기타 브랜드 제품에서 쇼핑하십시오. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

SOLER & PALAU 인라인 덕트 팬

인라인 덕트 팬호텔 객실, 화장실, 병원, 실험실 등의 소형 덕트와 같은 제한된 공간 영역의 응용 분야에 이상적입니다. 혼합 흐름 덕트 팬, 원심 덕트 팬 및 덕트 팬 배기 키트 포함(24 제품)

SOLER & PALAU 건조기 부스터 팬

건조기 부스터 팬주로 건조기 부스팅 애플리케이션 용으로 설계된 에너지 효율적인 덕트 팬입니다. 강철 하우징과 Class F 절연이 적용된 완전 밀폐형 모터가 함께 제공됩니다.(4 제품)

SOLER & PALAU 댐퍼

댐퍼(3 제품)

SOLER & PALAU 벤트 캡

벤트 캡(1개 상품)

솔레르 & 팔라우 소개

Soler & Palau는 ISO 9001 및 AENOR 인증을 획득 한 상업 및 산업 시장 용 고품질 팬 및 환기 제품 제조업체입니다. 제품 라인에는 열회수 장치, 공기 처리 장치, 주차 환기 제품, 팬 제어 스위치 및 다양한 팬이 포함됩니다. S & P 팬 카탈로그는 인라인 덕트 팬, 캐비닛 팬, 원심 직접 구동 팬, 연기 배출 팬, 지붕 장착 팬, 축류 팬 및 ATEX 팬으로 구성됩니다. Soler & Palau TD-SILENT 시리즈 인라인 덕트 팬에는 폴리 프로필렌 하우징, ABS 팬 블레이드, 내부 에어 베인 및 강력한 혼합 흐름 임펠러가있어 소음을 최소화하면서 높은 공기 흐름을 제공합니다. 다양한 팬과 에너지 회수 인공 호흡기 및 환기 제어 장치와 같은 기타 브랜드 제품에서 쇼핑하십시오. Raptor Supplies.