SOLER & PALAU TD-150S 혼합 흐름 덕트 팬 10-13/16인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼합 흐름 덕트 팬 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 333/239 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 315/209 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 286/181 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 271/154 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 257/120 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 178/62 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 77/0 |
덕트 직경에 적합합니다. | 6" |
플랜지 폭 | 1 1 / 12 " |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR 등급 |
높이 | 8 11 / 16 " |
하우징 Dia. | 8-11 / 16 " |
하우징 마감 | 오프 화이트 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 6" |
길이 | 10 13 / 16 " |
맥스. 암페어 | 0.54 |
맥스. 입구 온도. | 140도 F |
최대 와트 수 | 65 |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 RPM | 2700/2000 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
속도의 수 | 2 |
상 | 1 |
속도 제어 | 가능 |
전압 | 120 |
폭 | 19 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 5.83 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 54.93 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | ES |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 덕트 직경에 적합합니다. | 플랜지 폭 | 높이 | 하우징 마감 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-200S | - | 530/409 | 503/367 | 8" | 1 1 / 12 " | 10.375 " | 오프 화이트 | 열가소성 물질 | ₩ 780,587 | ||
키트 -TD100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 290,605 | ||
키트 -TD150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 479,255 | ||
키트 -TD150-DV | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 556,937 | ||
TD-100 | - | 101/97 | 85/81 | 4" | 1" | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 243,757 | ||
TD-125 | - | 197/149 | 168/110 | 5" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 305,392 | ||
TD-150 | - | 293/218 | 273/193 | 6" | 1.125 " | - | - | 열가소성 물질 | ₩ 417,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.