그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V 교류 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 초소 |
와 호환 | BMM, C2617, C5268, CHM, HEB, HPG, HPS 시리즈 |
현재 평가 | 30 |
DC 전압 등급 | 600V DC |
지름 | 13 / 32 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 쇼 무트 A5Y-2 |
퓨즈 앰프 | 30 |
퓨즈 블록 설계 | 비거부 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 100V AC에서 600kA, 50V DC에서 600kA |
길이 | 1 1 / 2 " |
Mfr. 시리즈 | Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, 메르센 ATM |
제품 데이터 시트 | 버스만-klm-30.pdf |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
UPC | 051712695305 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 600VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. I2t 등급은 퓨즈의 에너지 운반 용량을 나타냅니다. 이는 퓨즈가 끊어지기 전에 퓨즈를 통과할 수 있는 에너지의 양을 측정한 것입니다.
A. 퓨즈의 시간-전류 특성은 퓨즈가 과전류 조건에 시간적으로 어떻게 반응하는지를 나타냅니다.
A. 재생 불가능한 퓨즈라고도 하는 일회용 퓨즈는 한 번만 작동하도록 설계되었으며 작동 후 교체해야 합니다. 반면에 시간 지연 퓨즈는 과전류에 대한 응답이 지연되어 트립 없이 일시적인 서지를 통과시킬 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 인터럽트 등급 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 정격 전압 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM-10 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 91,437 | ||
KLM-15 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 87,885 | ||
KLM-2 | 10VAC/DC에서 500kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ₩ 82,232 | ||
KLM-20 | 10VAC에서 500kA, 10VDC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ₩ 90,037 | ||
KLM-25 | 10VAC에서 500kA, 10VDC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ₩ 89,460 | ||
KLM-5 | 10VAC/DC에서 500kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ₩ 87,867 | ||
KLM-6 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 66,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.