BUSSMANN KLM 시리즈 고속 작동 소형 퓨즈, 13/32 x 1-1/2인치, 600VAC/DC
필터
바디 재질 : 멜라민 , 수업: 초소 , 호환: BMM, C2617, C5268, CHM, HEB, HPG, HPS 시리즈 , 요소: 하나의 , 기능적으로 다음과 같음: 페라 즈 쇼 무트 A5Y-2 , 퓨즈 블록 설계: 비거부 , 퓨즈 유형: 빠른 타격 , 표시/비표시: 비지시 , 장착 스타일: 보유자 , 포장: 대부분 , 상품 유형: 산업용 전력 퓨즈 , 거절/불거부: 비 거부 , 속도: 빠른 연기 , 종료 유형: 클립 , 유형: 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 , 시각적 표시: 비표시 , 전압(AC): 600 VAC
스타일 | 모델 | 인터럽트 등급 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 정격 전압 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLM-2 | 10VAC/DC에서 500kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ₩ 82,232 | |
B | KLM-5 | 10VAC/DC에서 500kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ₩ 87,867 | |
B | KLM-20 | 10VAC에서 500kA, 10VDC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ₩ 90,037 | |
C | KLM-25 | 10VAC에서 500kA, 10VDC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ₩ 89,460 | |
D | KLM-4 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 67,077 | |
D | KLM-8 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 77,017 | |
D | KLM-3 / 10 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 65,572 | |
D | KLM-1 / 2 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 65,572 | |
D | KLM-1 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 77,017 | |
D | KLM-3 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 73,587 | |
D | KLM-1-1 / 2 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 81,760 | |
D | KLM-12 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 72,555 | |
A | KLM-10 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 91,437 | |
A | KLM-15 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 87,885 | |
A | KLM-6 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 66,202 | |
E | KLM-3 / 4 | 100VAC에서 600kA, 50VDC에서 600kA | - | 카트리지 | 38.1mm | - | - | 750mA | - | ₩ 16,548 | |
F | KLM-1 / 10 | 100VAC에서 600kA, 50VDC에서 600kA | 600 VAC | 카트리지 퓨즈 | 38.1mm | KLM | - | 100mA | 600 VDC | ₩ 16,548 | |
G | KLM-30 | 100V AC에서 600kA, 50V DC에서 600kA | 600V 교류 | 원통 | 1 1 / 2 " | Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, 메르센 ATM | 600VAC/DC | 30 | 600V DC | ₩ 76,107 | |
F | KLM-1 / 8 | 100VAC에서 600kA, 50VDC에서 600kA | 600 VAC | 카트리지 퓨즈 | 38.1mm | KLM | - | 125mA | 600 VDC | ₩ 16,548 | |
F | KLM-1-1 / 4 | 100VAC에서 600kA, 50VDC에서 600kA | 600 VAC | 카트리지 | 38.1mm | - | - | 1.25 | 600 VDC | ₩ 25,088 | |
F | KLM-6 / 10 | 100VAC에서 600kA, 50VDC에서 600kA | 600 VAC | 카트리지 퓨즈 | 38.1mm | KLM | - | 600mA | 600 VDC | ₩ 16,548 | |
F | KLM-2-1 / 2 | 100VAC에서 600kA, 50VDC에서 600kA | 600 VAC | 카트리지 퓨즈 | 38.1mm | KLM | - | 2.5 | 600 VDC | ₩ 25,088 | |
F | KLM-2 / 10 | 100VAC에서 600kA, 50VDC에서 600kA | 600 VAC | 카트리지 퓨즈 | 38.1mm | KLM | - | 200mA | 600 VDC | ₩ 16,548 | |
F | KLM-1 / 4 | 100VAC에서 600kA, 50VDC에서 600kA | - | 카트리지 퓨즈 | 38.1mm | KLM | - | 250mA | - | ₩ 16,548 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 선반
- 푸시 버튼 헤드
- 도어 노커
- 표면 테스터 액세서리
- 리프팅 집게 다이
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 천장 타일 및 단열재
- Enclosures
- 실험실 진단
- CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 21A
- MARCOM 사다리 안전 건설 DVD
- TSUBAKI 롤러 체인 연결 링크
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 5/8 인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-20 Un
- B&K PRECISION 신호 발생기
- MILWAUKEE 오프셋 조각
- HOSHIZAKI 제빙기 스탠드
- BALDOR / DODGE EZ Kleen 볼 베어링
- WEG 전기 모터, 0.5Hp