BUSSMANN KLM-1/8 산업용 및 전기 퓨즈, 125mA, 600VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 125mA |
DC 전압 등급 | 600 VDC |
지름 | 10.3mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | CC 등급 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 100VAC에서 600kA, 50VDC에서 600kA |
길이 | 38.1mm |
Mfr. 시리즈 | KLM |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
전압 (AC) | 600 VAC |
전압 (DC) | 600VDC |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
프로덕트 | 모델 | 인터럽트 등급 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 정격 전압 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM-10 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 91,437 | ||
KLM-15 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 87,885 | ||
KLM-2 | 10VAC/DC에서 500kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ₩ 82,232 | ||
KLM-20 | 10VAC에서 500kA, 10VDC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ₩ 90,037 | ||
KLM-25 | 10VAC에서 500kA, 10VDC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ₩ 89,460 | ||
KLM-30 | 100V AC에서 600kA, 50V DC에서 600kA | 600V 교류 | 원통 | 1 1 / 2 " | Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, 메르센 ATM | 600VAC/DC | 30 | 600V DC | ₩ 76,107 | ||
KLM-5 | 10VAC/DC에서 500kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ₩ 87,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.