그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아버 마운트 플랩 디스크 |
연마 재 | 지르코늄 알루미늄 산화물 |
백업 재료 | 페놀 |
백업 무게 | X |
디스크 직경 | 6" |
디스크 타입 | 29에게 입력 |
학년 | 중급 |
모래 | 80 |
최대 RPM | 10,200 |
장착 크기 | 7 / 8 " |
전체 디스크 유형 | 29에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 연마 재 | 백업 재료 | 최대 RPM | 장착 구멍 크기 | 장착 크기 | 전체 디스크 유형 | 백업 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50016 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 합성물 | 12,000 | - | 5 / 8-11 | 29에게 입력 | Y | ₩ 32,917 | ||
50004 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 합성물 | 13,000 | - | 7 / 8 " | 29에게 입력 | Y | ₩ 23,117 | ||
50008 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 합성물 | 13,000 | - | 5 / 8-11 | 29에게 입력 | Y | ₩ 26,810 | ||
50520 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 알류미늄 | 13,000 | - | 5 / 8-11 | 29에게 입력 | - | ₩ 32,357 | ||
50545 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 알류미늄 | 8600 | - | 5 / 8-11 | 29에게 입력 | - | ₩ 38,570 | ||
50810 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 페놀 | 12,000 | - | 5 / 8-11 | 27에게 입력 | X | ₩ 29,365 | ||
50845 | 아버 마운트 플랩 디스크 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 페놀 | 8600 | - | 5 / 8-11 | 27에게 입력 | X | ₩ 45,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.