그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 초소 |
지름 | 13 / 32 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 쇼 무트 A5Y-2 |
퓨즈 앰프 | 15 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 10VAC/DC에서 600kA |
길이 | 1.5 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
UPC | 051712695169 |
정격 전압 | 600VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 2.03 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 인터럽트 등급 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 정격 전압 | 현재 평가 | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM-10 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 91,437 | ||
KLM-2 | 10VAC/DC에서 500kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ₩ 82,232 | ||
KLM-20 | 10VAC에서 500kA, 10VDC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ₩ 90,037 | ||
KLM-25 | 10VAC에서 500kA, 10VDC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ₩ 89,460 | ||
KLM-30 | 100V AC에서 600kA, 50V DC에서 600kA | 600V 교류 | 원통 | 1 1 / 2 " | Bussmann KLM, Littelfuse KLKD, 메르센 ATM | 600VAC/DC | 30 | 600V DC | ₩ 76,107 | ||
KLM-5 | 10VAC/DC에서 500kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ₩ 87,867 | ||
KLM-6 | 10VAC/DC에서 600kA | - | 원통 | 1.5 " | - | 600VAC/DC | - | - | ₩ 66,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.