그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 볼트 온 |
지름 | 21mm |
요소 | 하나의 |
퓨즈 앰프 | 40 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 80VAC에서 550kA |
길이 | 87mm |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 550 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 장착 스타일 | 제품 유형 | 종료 유형 | 타입 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6WJON610 | 위온 | 3.600k VAC | - | 마개 | 모터 퓨즈 링크 DIN | 볼트 다운 | 모터 퓨즈 링크 | 3.6VAC | ₩ 379,036 | ||
7.2WFMHF125 | WFMH | - | - | - | 중간 전압 퓨즈 링크 | 카트리지 (비표준) | 모터 퓨즈 링크 | - | ₩ 1,952,328 | ||
JCQ-3E | - | 4.800k VAC | - | 보유자 | E 정격 중간 전압 퓨즈 | 클립 | E 정격 퓨즈 | 4.8VAC | ₩ 1,050,364 | RFQ
| |
3.6WKGHO450 | WKGHO | 3.600k VAC | - | 마개 | - | 볼트 다운 | 모터 퓨즈 링크 | 3.6VAC | ₩ 3,997,868 | ||
5AFGHH175 | - | 5.500k VAC | - | - | 전류 제한 퓨즈 링크 | 비표준 카트리지 | 에어 퓨즈 링크 | 5.5VAC | ₩ 3,162,880 | ||
FL3T3 | - | - | - | - | - | 나사, 케이블 | - | 27VAC | ₩ 57,540 | ||
170E9712 | 170E | - | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | - | - | - | 고속 퓨즈 | - | ₩ 1,712,564 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.