APPROVED VENDOR 4NTF5 튜빙 1.18인치 Id 1 1/4인치 외경 알루미늄
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
내부 Dia. | 1.18 " |
길이 | 6" |
자재 | 알류미늄 |
최대. 압력 | 525 PSI |
외부 Dia. | 1.25 " |
온도. 범위 | -452 ~ 400 F |
타입 | 심리스 |
벽 두께 | 0.035 " |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7608100030 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NRX8 | 0.319 " | 6" | 827 PSI | 3 / 8 " | -452 ~ 400 F | 0.028 " | ₩ 47,302 | RFQ
|
4엔리2 | 0.402 " | 6" | 1089 PSI | 1 / 2 " | -452 ~ 400 F | 0.049 " | ₩ 58,992 | RFQ
|
4엔리9 | 0.495 " | 3ft. | 440 PSI | 5 / 8 " | -112 ~ 300 F | 0.065 " | ₩ 41,002 | |
4NRZ3 | 0.930 " | 3ft. | 140의 PSI | 1" | -112 ~ 300 F | 0.035 " | ₩ 65,152 | |
4NRZ5 | 1.18 " | 3ft. | 140의 PSI | 1.25 " | -112 ~ 300 F | 0.035 " | ₩ 123,515 | |
4NRZ6 | 1.43 " | 3ft. | 120의 PSI | 1.5 " | -112 ~ 300 F | 0.035 " | ₩ 130,515 | |
4NRZ8 | 1.93 " | 3ft. | 110의 PSI | 2" | -112 ~ 300 F | 0.035 " | ₩ 158,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.