BUSSMANN JCQ-3E 고압 퓨즈, 슬로우 블로우, 3A, 4.8kVAC
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 4.800k VAC |
현재 평가 | 3A |
지름 | 1.6 " |
퓨즈 타입 | 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기로 |
인터럽트 등급 | 130kA, 80kA |
길이 | 9.44 " |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | E 정격 중간 전압 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | E 정격 퓨즈 |
전압 (AC) | 4.8VAC |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 길이 (cm) | 609.04 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 장착 스타일 | 제품 유형 | 종료 유형 | 타입 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바오40 | - | - | 볼트 온 | - | - | - | - | - | ₩ 59,570 | ||
3.6WJON610 | 위온 | 3.600k VAC | - | 마개 | 모터 퓨즈 링크 DIN | 볼트 다운 | 모터 퓨즈 링크 | 3.6VAC | ₩ 379,036 | ||
7.2WFMHF125 | WFMH | - | - | - | 중간 전압 퓨즈 링크 | 카트리지 (비표준) | 모터 퓨즈 링크 | - | ₩ 1,952,328 | ||
3.6WKGHO450 | WKGHO | 3.600k VAC | - | 마개 | - | 볼트 다운 | 모터 퓨즈 링크 | 3.6VAC | ₩ 3,997,868 | ||
5AFGHH175 | - | 5.500k VAC | - | - | 전류 제한 퓨즈 링크 | 비표준 카트리지 | 에어 퓨즈 링크 | 5.5VAC | ₩ 3,162,880 | ||
FL3T3 | - | - | - | - | - | 나사, 케이블 | - | 27VAC | ₩ 57,540 | ||
170E9712 | 170E | - | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | - | - | - | 고속 퓨즈 | - | ₩ 1,712,564 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.