BRADLEY S19314SBFW Halo Eye And Facewash, 플라스틱 샤워 헤드, 스테인리스 스틸 그릇
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈 / 얼굴 세척 |
보울 직경 | 13 " |
색상 | 노란색 |
눈 세척 활성화 | 플래그 푸시 핸들 |
안약 보울 재질 | 스테인리스 강 |
머리 Dia. | 3-1 / 9 " |
설치 | 자유로운 무대 |
파이프 재질 | 아연 도금 강판 |
샤워 헤드 활성화 | 핸들 잡아 당기기 |
샤워 헤드 재질 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 7324900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 색상 | 깊이 | 설치 | 샤워 헤드 재질 | 폭 | 눈 세척 활성화 | 피팅 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-310FW | 세안 / 세안제가 포함 된 흠뻑 젖은 샤워 | 노란색 | - | - | 플라스틱 | 10 " | 플래그 푸시 핸들 | 아연 도금 강판 | ₩ 1,157,975 | ||
S19-270JD | 눈 / 얼굴 세척 스테이션 | 은 | 5.625 " | 갑판 | - | 14.25 " | 아래로 스윙 | 크롬 도금 황동 | ₩ 785,155 | ||
S19-270E | 눈 / 얼굴 세척 스테이션 | 은 | 5.625 " | 갑판 | - | 14.25 " | 스윙 아웃 | 크롬 도금 황동 | ₩ 561,085 | ||
S19224DCFW | 안약 스테이션 | 노란색 | 13.25 " | 벽 | - | 15.5 " | 플래그 푸시 핸들 | 크롬 도금 황동 | ₩ 1,207,710 | ||
S19224T | 안약 스테이션 | 노란색 | 13.25 " | 벽 | - | 15.5 " | 플래그 푸시 핸들 | 크롬 도금 황동 | ₩ 981,942 | ||
S19314BFSS | 세안 / 세안제가 포함 된 흠뻑 젖은 샤워 | 회색 | - | 바닥 | 스테인리스 강 | 26 13 / 16 " | 푸시 핸들 | 스테인리스 강 | ₩ 5,970,667 | ||
S19314SS | 세안 / 세안제가 포함 된 흠뻑 젖은 샤워 | 회색 | - | 바닥 | 스테인리스 강 | 26 13 / 16 " | 푸시 핸들 | 스테인리스 강 | ₩ 5,797,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.