그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 눈 / 얼굴 세척 스테이션 |
ADA 준수 | 아니 |
색상 | 은 |
깊이 | 5.625 " |
눈 세척 활성화 | 스윙 아웃 |
안약 보울 재질 | 스테인리스 강 |
피팅 재료 | 크롬 도금 황동 |
피팅 크기 | 1/2 "NPT 암 |
머리 Dia. | 2.25 " |
높이 | 12.875 " |
설치 | 갑판 |
헤드 수 | 2 |
파이프 재질 | 아연 도금 강철 (안전 노란색 코팅 포함) |
밸브 재질 | 크롬 도금 황동 |
폭 | 14.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 색상 | 깊이 | 설치 | 샤워 헤드 재질 | 폭 | 눈 세척 활성화 | 피팅 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S19-310FW | 세안 / 세안제가 포함 된 흠뻑 젖은 샤워 | 노란색 | - | - | 플라스틱 | 10 " | 플래그 푸시 핸들 | 아연 도금 강판 | ₩ 1,157,975 | ||
S19-270JD | 눈 / 얼굴 세척 스테이션 | 은 | 5.625 " | 갑판 | - | 14.25 " | 아래로 스윙 | 크롬 도금 황동 | ₩ 785,155 | ||
S19314SBFW | 눈 / 얼굴 세척 | 노란색 | - | 자유로운 무대 | 플라스틱 | - | 플래그 푸시 핸들 | - | ₩ 1,997,957 | ||
S19224DCFW | 안약 스테이션 | 노란색 | 13.25 " | 벽 | - | 15.5 " | 플래그 푸시 핸들 | 크롬 도금 황동 | ₩ 1,207,710 | ||
S19224T | 안약 스테이션 | 노란색 | 13.25 " | 벽 | - | 15.5 " | 플래그 푸시 핸들 | 크롬 도금 황동 | ₩ 981,942 | ||
S19314BFSS | 세안 / 세안제가 포함 된 흠뻑 젖은 샤워 | 회색 | - | 바닥 | 스테인리스 강 | 26 13 / 16 " | 푸시 핸들 | 스테인리스 강 | ₩ 5,970,667 | ||
S19314SS | 세안 / 세안제가 포함 된 흠뻑 젖은 샤워 | 회색 | - | 바닥 | 스테인리스 강 | 26 13 / 16 " | 푸시 핸들 | 스테인리스 강 | ₩ 5,797,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.